カテゴリ

  • 住設機器(32)
  • 厨房用品(15)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h00417」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットハングフック LEC(レック)

    強力マグネットハングフック

    LEC(レック)
    979税込1,077
    1パック(2個)
    当日出荷
    取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
    用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50材質(磁石)ネオジウムマグネット特性強力
  • ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンド軸付インターナル

    NORITAKE(ノリタケ)
    10,980税込12,078
    1ケース(5本)
    4日以内出荷
    鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
    用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
  • デジタルレベル マグネット付 モノタロウ

    デジタルレベル マグネット付

    モノタロウ(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
    用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])給水温度(℃)40
  • アルミ天井点検口 日大工業

    アルミ天井点検口

    日大工業(35件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
    付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
  • 18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) 角バット ふた

    クローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
    材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプフタ
  • ばんじゅう(透明) サンコー(三甲)

    ばんじゅう(透明)

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
    材質PP透明/透明
  • アルマイト ケーキ盆 アカオアルミ

    アルマイト ケーキ盆

    アカオアルミ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)

    USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

    Advantech(アドバンテック)
    48,980税込53,878
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
  • エコ分別カラーペール 蓋 テラモト

    エコ分別カラーペール 蓋

    テラモト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
    用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
  • ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
    材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
  • 万能焼きアミ パール金属

    万能焼きアミ

    パール金属(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質鉄(亜鉛めっき)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 21-0 ミキシングボール マルエフ

    21-0 ミキシングボール

    マルエフ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル収納タイプ ケーブル長 6cm 持ち運び エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル収納タイプ ケーブル長 6cm 持ち運び

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利、ノートPCや出張先でUSBメモリ、カードリーダー、マウスを接続できます。収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    質量(g)約34.1電源供給方式バスパワー
  • コンベクションオーブン アイリスオーヤマ

    コンベクションオーブン

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
    消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
  • ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ホンダ)

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • デジタルサイネージスタンド JAPANNEXT

    デジタルサイネージスタンド

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
    付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)幅(mm)417質量(kg)14.5高さ(mm)1245奥行(mm)490耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応上下調整ありキャスターの有無あり
  • アルミ深型水切 アカオアルミ

    アルミ深型水切

    アカオアルミ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミニウム(アルマイト加工)
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト

    Philips
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2745 x 0.2745 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×180×417コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • ネジ止めポールホルダー LEC(レック)

    ネジ止めポールホルダー

    LEC(レック)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    直径10~16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
    用途ポールやのれん棒に。材質本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)寸法(mm)20×60×50タイプポールホルダー耐荷重(kg)2(2個)取付け方法ねじ止め※直径10~16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等
  • ネスティングコンテナー(食品用) リス

    ネスティングコンテナー(食品用)

    リス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。生鮮・日配品の配送に最適です。ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。収納効率が良く、空箱時場所を取りません。180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
    用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー/ブルー
  • モバイルプリンター セイコーインスツル

    モバイルプリンター

    セイコーインスツル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
    規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
  • TH ガラスカラフェスタンドセット ダック

    TH ガラスカラフェスタンドセット

    ダック
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    ドリンクコーナーをすっきりと見せることができます。
    TGK品番1-1966-1001材質【スタンド】木製【カラフェ本体】ガラス【カラフェ蓋】ステンレス・シリコンゴム寸法(mm)【カラフェ】Φ105×295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×161×331
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    104,000税込114,400
    1台
    翌日出荷
    クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
    用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
  • EBM PPカラー番重 A型(サンコー製) EBM(江部松商事)

    EBM PPカラー番重 A型(サンコー製)

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • EBM PPカラー番重 B型(サンコー製) EBM(江部松商事)

    EBM PPカラー番重 B型(サンコー製)

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。ACアダプタ浮揚のバスパワータイプです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様ACアダプタ:無セット内容取扱説明書、USBケーブル(約50cm)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワー供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • PP半透明カラー番重 B型 大 EBM(江部松商事)

    PP半透明カラー番重 B型 大

    EBM(江部松商事)
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    食の安心・安全のために!
    材質ポリプロピレン容量(L)16.9外寸(mm)643×417×H90内寸(mm)603×377×H75
  • PP半透明カラー番重 A型 大 EBM(江部松商事)

    PP半透明カラー番重 A型 大

    EBM(江部松商事)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    食の安心・安全のために!
    材質ポリプロピレン容量(L)32.7外寸(mm)643×417×H160内寸(mm)603×377×H145
  • アルミ 深型バット 谷口金属工業

    アルミ 深型バット

    谷口金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • アルミバット(深型) オオモリ

    アルミバット(深型)

    オオモリ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    商品タイプバット
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
    用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター質量(kg)スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2サイズ23.8インチ消費電力(W)24表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
  • リス PP コンテナー EBM(江部松商事)

    リス PP コンテナー

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    種別クリア/グリーン容量(L)33外寸(mm)648×417×H155内寸(mm)602×377×H150EBM品番5636800
  • シート隙間埋め SEIWA(セイワ)

    シート隙間埋め

    SEIWA(セイワ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    シートの隙間に差し込むだけで、物を落とすことを防ぐことができるシートクッションです。 スマホなどの小物が入るポケット付きで、車内収納としても活躍します。 柔らかい発泡ウレタン製なので、車内を傷つけたりすることもありません。 シートの可動にも対応しています。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)417×67×35
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
    仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)