曜日別特売

TH ガラスカラフェスタンドセット

TH ガラスカラフェスタンドセット - ダック

ドリンクコーナーをすっきりと見せることができます。

TGK品番
1-1966-1001
材質
【スタンド】木製【カラフェ本体】ガラス【カラフェ蓋】ステンレス・シリコンゴム
寸法(mm)
【カラフェ】Φ105×295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×161×331
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8195023764003-000
58,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする