カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 厨房用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 医療(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)

「h00428」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットツールフック LEC(レック)

    マグネットツールフック

    LEC(レック)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
    用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65材質(磁石)フェライト磁石特性普通
  • 428H(D)-RJ ジョイント 9079D-13FRJ YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-RJ ジョイント 9079D-13FRJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-140L チェーン 9079D-13F14 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-140L チェーン 9079D-13F14

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-120L チェーン 9079D-13F12 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-120L チェーン 9079D-13F12

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-100L チェーン 9079D-13F10 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-100L チェーン 9079D-13F10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • 428H(D)-130L チェーン 9079D-13F13 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-130L チェーン 9079D-13F13

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • NI428H 4mm ステンレスシフトアウター 2m アップルグリーン ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI428H 4mm ステンレスシフトアウター 2m アップルグリーン ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    4日以内出荷
    アップルグリーン長さ(m)2
  • スプロケット リヤ(34T-428) 64511-42H00 スズキ

    スプロケット リヤ(34T-428) 64511-42H00

    スズキ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット リヤ(33T-428) 64511-14H00 スズキ

    スプロケット リヤ(33T-428) 64511-14H00

    スズキ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • 18-8 深型角バット AG(赤川器物製作所)

    18-8 深型角バット

    AG(赤川器物製作所)(62件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • チェーンアッシ,ドライブ(LGB R428NO  27600-30H40-132 スズキ

    チェーンアッシ,ドライブ(LGB R428NO 27600-30H40-132

    スズキ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:27600-30H40-132
  • のぼり旗 ゆず(かき氷) No.SNB-428 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ゆず(かき氷) No.SNB-428 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • マルチクッションケース サンワサプライ

    マルチクッションケース

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
    ブラック材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
  • 428HD クリップジョイント DID

    428HD クリップジョイント

    DID(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スタンダードチェーン【428H(D)】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
    用途ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)用スチール
  • メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    メッシュコンテナー リステナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • デスクトップホワイトボード プラス(VISION)

    デスクトップホワイトボード

    プラス(VISION)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。 テレワークや在宅学習にも最適です。 脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。 マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。 板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
    材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)繰り返し・詰め替え対応
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever

    キーボードワイヤレスキーボードマウスセット

    iClever(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
    セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
  • 防臭ペダルペール 283×428×580mm 45L アスベル

    防臭ペダルペール 283×428×580mm 45L

    アスベル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
    容量(L)45トラスコ品番778-3973材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール質量(kg)2.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580アズワン品番8-7101-01
  • 硬質カードケース ザップ

    硬質カードケース

    ザップ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(25枚)
    当日出荷
    店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
  • ホワイトボード コクヨ

    ホワイトボード

    コクヨ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
    設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
  • 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]

    壁掛けホワイトボード PWK2

    PLUS(プラス)[文具]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    <商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能
    付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • レクトライン収納 棚板 893W428D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 893W428D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,998税込4,398
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×428×15機能棚板
  • レクトライン収納 棚板 893W428D15H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 893W428D15H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    3,998税込4,398
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×428×15機能棚板
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、外付けHDDなどの消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)付属品専用ACアダプターブラック質量(g)93適合規格PSE適合(ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    hp USB 320 キーボード(日本語)用シリコンキーボードカバー※USB 320 キーボード(英語)には対応しません。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。
    仕様抗菌加工:有り種別デスクトップ用材質Newシリコン(抗菌仕様)クリア質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)428×112
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス

    ポリシーラー(カッター付き)

    富士インパルス
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
    電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートブラック質量(g)約93.0コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • エコン ダストボックス#90 角型 本体 テラモト

    エコン ダストボックス#90 角型 本体

    テラモト
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
    用途分別ゴミ箱容量(L)約90グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型幅(mm)478質量(kg)本体のみ:約2.6、セット時:3.2高さ(mm)684奥行(mm)428寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748商品タイプ本体
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
    材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エコン ダストボックス#70 角型 本体 テラモト

    エコン ダストボックス#70 角型 本体

    テラモト
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
    用途分別ゴミ箱形状角型質量(kg)本体のみ:約2.0、セット時:2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】368×428×668、【セット時】378×453×733
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9内寸幅(mm)255電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜外寸法・幅(mm)312外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28外寸法・奥行(mm)390内寸高さ(mm)428
  • <PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド

    <PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ

    ダイヤトレンド
    66,900税込73,590
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
    材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)