カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(1)

「h020a047a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性PTFEメンブレンフィルタ アドバンテック親水性PTFEメンブレンフィルタアドバンテック
24,980税込27,478
1箱(100枚)
当日出荷から41日以内出荷
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
最高使用温度(℃)100表面無地
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
ボルト スタッド 2.5X42 BIGM(丸山製作所)ボルト スタッド 2.5X42BIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.08MB)図解NoBCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.27、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト スタツド 2.5X42_No.47、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト スタツド 2.5X42_No.47、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト スタツド 2.5X42_No.27、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.27、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.47、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.27、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.47、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47