カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 建築金物(79)
  • 農業機械(50)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バッテリー・電装(14)
  • バイク部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h13-20」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ管ツバ出し工具 スーパーツールフレキ管ツバ出し工具スーパーツール(44件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
ハイ13 タジマツール(TJMデザイン)ハイ13タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
手動式フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール手動式フレキ管ツバ出し工具スーパーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20タイプミリ
B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所B型自在クランプ AHシリーズ省栄製作所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から33日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
車両動態表 カーク車両動態表カーク
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,613税込2,874
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:13Φd13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ウッドラインNW Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,798税込9,678
1ケース(22枚)
翌日出荷
自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3グリーン購入法適合
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,190税込2,409
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
MH13 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH13 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)500
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
継手 TOTO継手TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
SH-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け
裸銅撚線 カワイ電線裸銅撚線カワイ電線
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
(PEHH)ダクト,フレツシユ エアー MAZDA(マツダ)(PEHH)ダクト,フレツシユ エアーMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ダクトフレッシュエアー (1K) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (1K)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
バイオハザードオートクレーブ手袋 SP sciencewareバイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware
15,400税込16,940
1双
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱入数(双)1耐熱温度(℃)232全長(cm)47材質綿袖丈(cm)28オレンジアズワン品番1-6972-02
チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
バイオハザードオートクレーブ手袋 SP sciencewareバイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware
10,800税込11,880
1双
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13材質コットン入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)232
USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)USH-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
角軸の固定 丸軸の回転
材質SUS304
ハイ13 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ハイ13 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様尺相当目盛付(66/33m)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません爪部0点補正移動爪
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
USH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)USH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
材質SUS304
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:13ΦdΦ13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
(SH132)ボルト トヨタ(SH132)ボルトトヨタ
409税込450
1個
3日以内出荷
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金関連資料(2.45MB)抜代(mm)Dx0.6
(SH132)BOLT トヨタ(SH132)BOLTトヨタ
379税込417
1個
4日以内出荷
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ラチェットボックスレンチ BAHCO(バーコ)ラチェットボックスレンチBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1丁
翌々日出荷
ラチェットリングレンチ+アダプターセット29PCS BAHCO(バーコ)ラチェットリングレンチ+アダプターセット29PCSBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1214
フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FH形三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...