カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1540」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH15型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂専用クリーナー クリスタルプロセス

    樹脂専用クリーナー

    クリスタルプロセス
    12,980税込14,278
    1個(4L)
    3日以内出荷
    刺激が少なく安全な中性タイプのクリーナーです。ルームクリーナーブラシと合わせて使用することで、樹脂パーツの微細な凹凸やシボ・エンボス加工の奥に入り込んだ汚れまで残らずかき出します。樹脂用GLASS COATの下処理にも最適です。
    用途樹脂専用クリーナー・フェンダー、バンパー等の樹脂パーツに危険物の類別非危険物
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    73,980税込81,378
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay SSR VISHAY

    Relay SSR

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

    ギケン
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

    ギケン
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    199,800税込219,780
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ

    二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋

    ダイクレ
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
    材質SUS821L1形状桝蓋(正方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)1500クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地特性防炎
  • 2989.jp+ 伸縮ポール CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ 伸縮ポール

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。 伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。
    材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応
  • ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原

    ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。
    用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×154
  • 1500mmガイドレール用収納バッグ TRITON

    1500mmガイドレール用収納バッグ

    TRITON
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    1500mmガイドレール(TTST1500)収納用キャンバスバッグ
    質量(g)530高さH×長さL×幅W(mm)10×1540×240
  • ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
  • ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm 萩原

    ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm

    萩原(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。
    用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
  • メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]

    メディカルPCカート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    80,980税込89,078
    1個
    翌々日出荷
    4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
    セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーンEX 追加フレーム ナビス(アズワン)

    スクリーンEX 追加フレーム

    ナビス(アズワン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    専用ジョイントにより連結可能です。
    仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)キャスター1脚(ストッパー付き)
  • ビストロ ぴったりキッチンテーブル CAPTAIN STAG

    ビストロ ぴったりキッチンテーブル

    CAPTAIN STAG
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    使い勝手の良いキッチンテーブル。 テーブルを使いやすい高さに調節可能。 サイドテーブルの向きを設営スペースに合わせて内外変更可能。 持ち運びに便利なコンパクトフラット収納。 便利なアジャスター機能付き。
    セット内容本体1、ジョイントパイプ4、サイドテーブル2、ツールハンガー1、ランタンハンガー1、棚網1材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)6700耐荷重(kg)天板:20(均等)、サイドテーブル:各10、ランタンハンガー:1、ツールハンガー:0.5テーブル寸法(mm)900×450×905・855・805、【サイドテーブル】435×350×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1540×470×1630収納寸法(mm)460×130×465
  • 相馬ホー 若獅子

    相馬ホー

    若獅子
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    用途畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:25×30×1500
  • スイングベンチ フレンチカントリー風 エラン 住まいスタイル

    スイングベンチ フレンチカントリー風 エラン

    住まいスタイル
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    誰が座ってもなぜか絵になるElan(エラン」シリーズ。 西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心ある。 ラインナップが魅力です。 無駄のない美しい見た目だけでなく、。 包み込まれる座り心地も重視しています。 「優しい揺れに、心も体も癒される」。 大人用、子供用といった区別なく、三世代で。 楽しめて、お庭のアクセントにもなる、。 スウィングベンチです。 。 「みんなが喜んでくれる、家族想いのスウィング。 ベンチ」お子さんやワンちゃんも大喜び。 今まで以上に、お庭で過ごす時間がリラックス。 したものに。 。 お庭の雰囲気や、店舗内・施設内のグレードを。 華やかに格上げする、シックなバイカラー。 グレーとホワイトの組み合わせが本当に素敵。 新築祝いや、お孫さんへのプレゼントにも。 「乗った途端、思わず声が漏れるやわらかな。 座り心地」。 座面ぴったりサイズのクッション付。 座面と背もたれの絶妙な傾斜も、快適な座り心地の。 ポイント。。スイングチェア ガーデンブランコ フレンチカントリー。
    用途木製スイングチェア:ウッド スイング ブランコ 子供 大人 庭 ガーデン 屋外 モダン 雨 椅子 チェア ベンチ ホワイト グレー材質天然木・ポリエステル質量(kg)20.5グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×1120×1540仕上ウレタン塗装座面高さ(mm)465組立時間2人で40分
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機

    業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規A級焼入

    大菱計器製作所
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)

    東芝キヤリア
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機

    業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)900クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • 会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。
    高さ(mm)700キャスターなし
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)900ライトブラウンシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)1500エメラルドグリーンシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)900エメラルドグリーンシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)1900クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)900ピンクシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)1500プリンイエローシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
  • ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリア

    ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

    ナプコインテリア
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
    高さ(mm)900プリンイエローシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地