カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 厨房用品(37)
  • オフィス家具(35)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1630」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1630×D49.2mm ブラック 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1630×D49.2mm ブラック

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1本
    8日以内出荷
    コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6483-45
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
  • リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリングシェル形

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16グループ

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カートリッジヒーター TRUSCO

    カートリッジヒーター

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • シェル形リニアブッシュ INA

    シェル形リニアブッシュ

    INA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
    用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
  • スタッド(平先) ナベヤ

    スタッド(平先)

    ナベヤ
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B1177基づきます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット置場標識 TRUSCO

    マグネット置場標識

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    表示内容○○置場取付け方法マグネット材質表面:PET、裏面:マグネット質量(g)100縦(mm)160横(mm)300
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    6,888税込7,577
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

    ラクテム
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工
  • 強力ばね TH(重荷重) TH16-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH16-30

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)104.48自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
  • 真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM

    PISCO(ピスコ)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
    使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
  • ソケットフランジャ ハヤシ

    ソケットフランジャ

    ハヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)30
  • MH16 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH16 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
    許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート フリクション 3 26H-16307-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート フリクション 3 26H-16307-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番26H-16331-00他社参考品番(VESRAH)VP-2020
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A7

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
  • 強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305 東京発条製作所

    強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305

    東京発条製作所
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
    赤色ばね定数(N/mm)6.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)305
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • リニアボールベアリング KH形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリング KH形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • フィルター(イージー) Panasonic(パナソニック)

    フィルター(イージー)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6L6

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-300L6L) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-300L6L)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付