カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h19-55」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイ19 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ19

    タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級、両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂
  • ハイ-19 5.5M タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ-19 5.5M

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
    用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 蓋 TOTO

    蓋

    TOTO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ハイ19尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ19尺相当目盛付

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類フリーテープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)目盛種別両面
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア

    ニッパー式爪切りソフトグリップ

    アイメディア(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。 巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。 エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。 圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
    セット内容爪切り、専用安全キャップ材質ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×19アズワン品番65-0837-41
  • キャプションプライサー 友屋

    キャプションプライサー

    友屋(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
  • パワー強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1本)
    当日出荷
    用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
  • 回線ローゼット 6極4芯 増設用 MCO

    回線ローゼット 6極4芯 増設用

    MCO
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
    付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプション色グレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
  • ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー オーム電機

    ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
    最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタル色Deep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約160電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート2出力、1入力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
  • USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン

    USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ

    プリンストン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
    付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
  • エアースペンサーギガカートリッジ 栄光社

    エアースペンサーギガカートリッジ

    栄光社
    ¥499税込¥549
    1個(5g×2個)
    当日出荷
    ギガシリーズ共通の香りスティック。2本×2セット入り。GIGAシリーズ共通詰替え用。
    用途GIGAシリーズ共通詰替え芳香剤取付エアコン取付シリーズエアースペンサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×95×19香りマリンブルースカッシュ
  • 45° ロングメガネレンチセット KTC

    45° ロングメガネレンチセット

    KTC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    メガネ部オフセット45°、ケース付き
    形状オフセット
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン)  N'fera RU1 NEXEN

    【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera RU1

    NEXEN
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。高性能SUVの走りを支えるスタイリッシュSUVスポーツタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera RU1タイヤサイズ225/55R19 99Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
  • ペット用バスタブ アイリスオーヤマ

    ペット用バスタブ

    アイリスオーヤマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    ペットとのコミュニケーションを深めバスタイムを楽しくするペット用バスタブです。シャワーやドライヤーをセットするフックが付いていますので、両手を自由に使えます。本体底面に水抜き栓が付いています。水抜き栓下部には抜け毛をしっかりキャッチするヘアキャッチャーが付いています。
    材質ポリプロピレン色オレンジ
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
  • KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMET

    KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

    KEMET
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂

    ユニクロ 4カクBT(ゼン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付 オーム電機

    ポケットラジオ AM/FM ホワイト デジタルチューナー ワイドFM対応 イヤホン付

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはホワイト
    付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • 2WAYシャープナー クツワ

    2WAYシャープナー

    クツワ
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
    用途鉛筆削り質量(g)18電源手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS繰り返し・詰め替え対応
  • 見やすいアナログラジオ アンドーインターナショナル

    見やすいアナログラジオ

    アンドーインターナショナル
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    4日以内出荷
    文字盤が大きく見やすいから選局しやすいポータブルアナログラジオです。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。40mmスピーカー内蔵でイヤホンだけでなく卓上使用にも便利になっています。 胸ポケットに入る軽量コンパクトなつくりなので、防災準備品として非常袋に備えておいても邪魔になりません。
    付属品取扱説明書、両耳イヤホン材質ABS樹脂、スチール(アンテナ)寸法(mm)W55×D19×H94質量(g)64(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)電池寿命(時間)連続約45(アルカリ乾電池使用時)受信周波数AMラジオ(kHz):530~1650、FMラジオ(MHz):76~95アンテナAM:内蔵/FM:ロッドアンテナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • インパクトビットソケットセット JTC

    インパクトビットソケットセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーロプランター aika(アイカ)

    ユーロプランター

    aika(アイカ)
    ¥419税込¥461
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

    アートスペース(3件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • シリンダヘッドA BIGM(丸山製作所)

    シリンダヘッドA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格トモドリ図解NoMS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、MS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.23、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.19、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.20、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.23、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19など
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoMW2HP351EL6 部品_No.56、MW320H2(2004) 部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.58、MW530 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.53、RE2122D 部品_No.19、MW2HP35ER6-U 部品_No.50、MW3HP681K 部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.52、MW320H 工業用ポンプ部品_No.52、MW2HP50B 部品_No.51、MW2HP351EL5 部品_No.56、MW781 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.52、RE1822D 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.55、MW240 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.52、MW340 部品_No.56、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.55、MW2HP55EL 部品_No.54など
  • セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ BIGM(丸山製作所)

    セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格20~23フクム図解NoSD058SP-20 オプション部品 セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ_No.17、SP-M056 希望付属品部品 セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ_No.17、MS920W-20 オプション部品_No.17、SD057T 希望付属品部品 セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ_No.17、MS5900D-25 オプション部品_No.17、MS072H オプション部品_No.17、JAS058SP-25 オプション部品_No.17、JAS048R-20 オプション部品_No.17、MK058-25 希望付属品部品_No.19、SP-M055S 希望付属品部品 セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ_No.17、MK057ST 希望付属品部品_No.17、MS5900D-20 オプション部品_No.17、MS071H 希望付属品部品_No.17、SD058SP-25 オプション部品 セオイドウフンヨウラウンドノズル2トウコウ_No.17、MS059-25 オプション部品_No.17、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.32など
  • CAN-Busインターフェイス カナテクス

    CAN-Busインターフェイス

    カナテクス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
    適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
  • 汎用イルミ電源アダプター カナテクス

    汎用イルミ電源アダプター

    カナテクス
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    9日以内出荷
    本製品を使用することにより、パルス式のイルミ電源や不安定な電源を安定した電源に変換するアダプターです。
    適合車種【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H25/6~H27/7]、シャラン[H23/2~H27/9]、パサート[H23/5~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【BMW】X1[H22/4~H24/9]、3シリーズセダン[H17/4~H20/11](E90)、3シリーズツーリング[H17/10~H20/11](E91)、3シリーズクーペ[H18/9~H20/11](E92)、3シリーズカブリオレ[H19/2~H20/11](E93)、ミニハッチバック[H19/2~H26/4](R56)、ミニクラブマン[H21/4~H26/9](R55)、ミニコンバーチブル[H21/4~H26/9](R57)、ミニクーペ[H23/12~H26/9](R58)、ミニロードスター[H24/3~H26/9](R59)、ミニクロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニペースマン[H25/3~H29/1](R61)構成部品イルミ信号ユニット適合メーカーフォルクスワーゲン/BMW
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    9日以内出荷
    用途6角ソケットレンチセットセット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602質量(g)22047差込角(mm)19.0(3/4")