カテゴリ

  • メカニカル部品(89)
  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(8)
  • 厨房用品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16-55」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ16

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 強力ばね TH(重荷重) TH16-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH16-55

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)56.99自由長(mm)55外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ

    コノエ
    9,798税込10,778
    1本(50本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550A) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550A)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550AL) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550AL)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 ショットバイパー ビシアジリミテッド

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    掛けるまでも、掛けたあとも最上級の性能を追求した、ビシアジ竿。超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」を採用し、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造。8:2先調子により、自在のコマセワークと即掛け性能を発揮しつつ、掛かってからはソリッドならではのクッション性と粘りで、バラすことなく釣りあげる。
    全長(m)1.65自重(g)215元径(mm)10.7継数(本)1仕舞(cm)165錘負荷(号)40~180先径(mm)1.3カーボン含有率(%)44
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L7) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L7)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550L6

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ

    リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

    タカノ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-550~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-550~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)550作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノ

    パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)

    タカノ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
  • ハイパースピンドル NTツール

    ハイパースピンドル

    NTツール
    299,800税込329,780
    1本
    6日以内出荷
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • ハイパースピンドル NTツール

    ハイパースピンドル

    NTツール
    299,800税込329,780
    1本
    6日以内出荷
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550A6A7) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550A6A7)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LE SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LE

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(E) 右ポート側付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550W SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550W

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LW SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LW

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)550作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550LE) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550LE)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550L7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550L7

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタ付

    フルタ電機
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LA SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-550LA

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799

    DUNLOP(ダンロップ)
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/55R16 91H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)627
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780

    DUNLOP(ダンロップ)
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続 エレコム

    USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続

    エレコム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。
    用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 。※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 。有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 。※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 。※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 。会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 。FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 。5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 。※屋内専用です。 。送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 。パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 。受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 。※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4