カテゴリ
- メカニカル部品(186)
- 空調・照明・電設資材(140)
- 制御機器(66)
- 厨房用品(53)
- 卓上消耗品(50)
- 店舗什器・備品(30)
- 自動車純正部品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- オフィス家具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- 作業工具(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 測定用品(19)
- 機構部品(18)
- 切削工具(18)
- 物流用品(17)
- 電気材料(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 保管用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(16)
- 事務用品(16)
- カー用品(15)
- バイク純正部品(12)
- 建築金物(12)
- 農業機械(11)
- 医療(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 洗車・清掃(7)
- 電動工具(7)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防災用品(6)
- 住設機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 農具(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EBM(江部松商事)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- grace(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- KOA(23)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SAMTEC(8)
- SMC(20)
- SUGICO(スギコ)(7)
- エスコ(26)
- ニッセイ(12)
- ホンダ(14)
- 三木プーリ(85)
- 三菱電機(140)
- 中川製作所(18)
- 旭精工(37)
- 福井クラフト(24)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ブラックシーラー
武蔵ホルト(44件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(50g)当日出荷耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。色ブラック質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(73件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
BLANG エアスティック
カーメイト(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。寸法(mm)H13×W90×D47質量(g)10容量(g)約2(含浸剤込)
スタイルフィット 3色ホルダー(クリップ付)
uni(三菱鉛筆)¥179税込¥1971本当日出荷単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。 軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。 単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。全長(mm)146.2質量(g)7.7方式ノック式色数3色用ホルダー商品タイプホルダー
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ品番810-9748セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L質量(kg)0.51
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-208
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)208磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-208
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)208磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジボールコック
WTB¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
変形フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら