カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h2320」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)
長谷川工業(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌日出荷上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ車庫 (ベース式)
南榮工業(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から15日以内出荷手頃な価格で実用性が優れています。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様前後幕付き/サイドオープンパイプ径(Φmm)25.4設置方法ベース式