カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ガラス球形式
  • H11
  • H4(2)
  • H7(2)
  • H9(1)
  • T10(4)
  • T11.5(6)
  • T12(16)
  • T15(1)
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 12v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
関連キーワード
電熱線 12v特集