カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ガラス球形式
  • H7
  • H4(2)
  • H9(1)
  • H11(1)
  • T10(4)
  • T11.5(6)
  • T12(16)
  • T15(1)
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 12v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
関連キーワード
電熱線 12v特集