カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
ガラス球形式
- H9
- H4(2)
- H7(2)
- H11(1)
- T10(4)
- T11.5(7)
- T12(15)
- T15(1)
「h3 12v」の検索結果

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G