カテゴリ
- 制御機器(22)
- 物流用品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(17)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- バイク部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BOURNS(3)
- KITZ(キッツ)(4)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- TDK(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- アズワン(10)
- アリート(ariete)(2)
- エスコ(7)
- コーセル(2)
- スズキ(9)
- 三菱電機(9)
- 内田洋行(12)
- 東海キャスター(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
シェラカップケース320ポケット付
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷UH-3044シェラカップ調理器用レモン絞りや、。ふりかけ、パックスープなどを収納できる。メッシュポケット付シェラカップケース。320サイズのシェラカップを4個程度収納可能。仕様外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。材質表地・裏地:ポリエステル、メッシュポケット:ポリエステル、クッション材:合成ゴム外径×高さH(Φmm×mm)約135×70
トロイダルコイル(/47μH/3A/±10%)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)47
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY
ELPA(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(44件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK
内田洋行¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SK047B4-3LSK
内田洋行¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷幅(mm)400高さ(mm)700タイプB4-3段奥行(mm)700色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK
内田洋行¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から62日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M
BOURNS¥849税込¥9341袋(5個)3日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)30.9色本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SK047B4-3LSK【配送・組立サービス】
内田洋行¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)32本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)28.9色本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)30.9グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)28.9グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047B4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)28.9色本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS047A4-3SK【配送・組立サービス】
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷質量(kg)30.9色本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スカエナ H700シリーズ 脇デスク SK047A4-3LSK【配送・組立サービス】
内田洋行¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)34.1本体寸法(mm)400×700×700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SLF12575T-470M2R7-PF
TDK¥55,980税込¥61,5781セット(500個)9日以内出荷SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)12.5寸法(mm)12.5×12.5×7.5直径(Φmm)8.5高さ(mm)7.5奥行(mm)12.5シリーズSLF許容差±20%動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)47最大直流電流(A)3最大直流抵抗(mΩ)52.8
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913068-231024-02.jpg)