カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 作業工具(47)
- 自動車補修部品(10)
- 建築金物(9)
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- CKD(47)
- FPC(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JTC(4)
- KSフィルター(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(2)
- StarTech.com(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- サンワダイレクト(3)
- トップマン[工具・金物](6)
- ベッセル(2)
- 富士電機(2)
- 水本機械製作所(6)
- 第一機材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h3/8-2t」の検索結果

高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式みぞぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
精密差替ドライバー36本組
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10質量(g)約200(ケース含む)商品構成37点
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(28点組)当日出荷1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から63日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチール色ブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
ラチェットドライバシリーズ
KTC(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。種類セット品軸六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs
(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(27点組)当日出荷1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ドライバー ペン型電動
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー。本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応。3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用。一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)先端サイズ六角:H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5/ヘックスローブ(六角星型):T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20/マイナス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0/プラス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5/Y型:Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0/ペンタローブ(五角星型):0.8、1.2、1.5、2.0/トライアングル:2.0、3.0/スタンドオフ:1.5/U型:U2.6先端形状六角/ヘックスローブ(六角星型)/マイナス/プラス/Y型/ペンタローブ(五角星型)/トライアングル/スタンドオフ/U型バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間商品構成セット品保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間
ラチェットツールセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781セット欠品中四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
ドライバーセット
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き質量(g)約340商品構成セット品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)800質量(g)ドライバー:105製品質量(g)500付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5タイプペン型定格電圧3.7V=入力5V=0.1A保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)充電時間(分)約90トルク調整あり充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
トルクビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から20日以内出荷二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷43個セット用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32