カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「h3024」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット H&HソケットレンチセットH&H
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H IMVスマートバイブロ FFT分析付 VM-3024HIMV
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43
シェラカップ320用フタ CAPTAIN STAGシェラカップ320用フタCAPTAIN STAG
199税込219
1個
翌々日出荷
ありそうで無かった新発想。シェラカップが保存容器として使える専用フタ。フタのくぼみでスッキリと積み重ねが可能。取り分けたサラダの保存などにフタがあると便利。別売の「UH-3011 シェラカップ調理器」で、調理した薬味などの保存に便利。スライスきゅうりやサラダの具材に。薬味のネギやみょうが等に。
材質ポリエチレン(耐熱温度70度・耐冷温度-20度)質量(g)24寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)124×136×9
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)ノーブランド(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
(76202)ベース,リヤーダンパーマウンティング ホンダ(76202)ベース,リヤーダンパーマウンティングホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
キャリングケース IMVキャリングケースIMV
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
ラバージャケット IMVラバージャケットIMV
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
Dell有線ヘッドセット - WH3024 DellDell有線ヘッドセット - WH3024Dell
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
Dell Pro有線ヘッドセット WH3024 AIを使ったノイズキャンセリング機能でクリアな音声と有線接続ならではの低遅延で、ストレスフリーなオンライン会議を。 <製品特徴> ・USB-C/USB-A対応の有線接続。バッテリーを気にせず、常にクリアな通話品質。 ・強力なAIノイズキャンセリングマイク。周囲の雑音を抑制し、明瞭な音声通信を実現。 ・Microsoft Teams / Zoom 認定済み。クッションと軽量設計で長時間の会議も快適。直感的なインラインコントロール。 ・Windows/Mac/Chromebook対応。3年間の先出保守サービス付き。
小型マグネット IMV小型マグネットIMV
30,980税込34,078
1台
当日出荷
IMV振動計用のマグネットです。
用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
プランマブロック SN3000・3100形 トーホープランマブロック SN3000・3100形トーホー
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
DIMMER SWITCH   35300246620 ホンダDIMMER SWITCH 35300246620ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
AC/DCインバーター 日動工業AC/DCインバーター日動工業
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
フットウォーマー ゆるりら マリン商事フットウォーマー ゆるりらマリン商事
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。
用途足元の冷えに。グレー消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合)温度(℃)低:約55 高:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
小型強力マグネット IMV小型強力マグネットIMV
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
スマートバイブロ用ACアダプタ IMVスマートバイブロ用ACアダプタIMV
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1