カテゴリ
- 事務用品(34)
- メカニカル部品(32)
- 農業機械(27)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 厨房用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(10)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 清掃用品(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 旭精工(13)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- LION (ライオン事務器)(10)
- コクヨ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- FPC(6)
- ナカバヤシ(5)
- マキタ(5)
- 三菱電機(5)
- オーハウス(4)
- 貝印(4)
- ホンダ(4)
- フジトク(4)
- キングジム(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 日動工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
「h311」の検索結果

H311くっつく伸縮包帯 M
ピップ¥349税込¥3841個当日出荷商品特長。包帯どうしがくっつくので、巻きはじめから終わりまでズレずにしっかり巻け、止め具がいらない包帯。特殊加工により皮膚や髪にはくっつかない。手で切れる。巻き直し簡単。
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥569税込¥6261個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
半長チャック付 CH311
エンゼル(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から8日以内出荷定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築色ブラック足幅3E長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
安全靴 短靴 311H種
シモン¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から25日以内出荷JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。形状ローカット色黒種類安全靴材質(アッパー)牛本革(型押)先芯鋼製標準質量(g)1000(26cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格足幅3E靴底合成ゴム1層底中敷全敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル
FPC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)170質量(g)193寸法H(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
パワフル結露吸水テープ GR 広幅
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。用途結露吸水テープ材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙色グレー寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
メンズ衿なし調理着 HH311
アイトス¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
SUGICO(スギコ)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から12日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。用途食品の保管形状角板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
セレクト100 ターナーウィスク
SELECT100¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ターナーとしても使えるフラットタイプのウイスク。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×80×50質量(g)100材質ステンレススチール(金属部)、ポリプロピレン(ハンドル内部品)、ポリプロピレン(ハンドル内部品)アズワン品番65-1220-97
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
パワフル結露吸水テープ BR 広幅
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。用途結露吸水テープ材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙色ブラウン寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
電池ケース 単3×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥63税込¥691個3日以内出荷電池ケース単三電池1本用 リード線付き色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷材質SUS304高さ(mm)H75容量(L)1外寸(mm)165×116内寸(mm)156×107
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ラチェットハンドル
FPC¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。全長L(mm)170質量(g)214寸法H(mm)27寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
FWH形化粧プレート・フードカバー付
内外電機¥3,898税込¥4,2881面4日以内出荷フードカバー付の化粧ベースです。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-311内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
鍵操作形セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000