カテゴリ
- 厨房用品(45)
- 事務用品(41)
- メカニカル部品(34)
- 作業工具(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 卓上消耗品(16)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(15)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(10)
- 建築金物(9)
- 保管用品(8)
- 清掃用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 制御機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 梱包用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭精工(13)
- コクヨ(13)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- FPC(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- DNライティング(8)
- イスカル(7)
- アカオアルミ(7)
- キングジム(6)
- フジトク(6)
- 貝印(5)
- TKG(5)
- TRUSCO(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- リヒトラブ(4)
- hokua(北陸アルミニウム)(4)
- 和田助製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「h312」の検索結果

H312くっつく伸縮包帯 L
ピップ¥479税込¥5271個7日以内出荷商品特長。包帯どうしがくっつくので、巻きはじめから終わりまでズレずにしっかり巻け、止め具がいらない包帯。特殊加工により皮膚や髪にはくっつかない。手で切れる。巻き直し簡単。
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット(12個組)当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
ヘックスビットソケット
SK11¥739税込¥8131個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ワンタッチソケットホルダー
SK11(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数12個
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
精密ワイヤー
サンフレックス¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
メンズ衿付半袖調理着 HH312
アイトス¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
ボールガイド
アサダ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
濃墨用 天輪硯中
呉竹¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷錬成会等への持ち運びに便利なコンパクトタイプから大量の墨液制作用の大型機まで長時間のご使用にも安心してお使いいただけます。 墨すり機L型・小型専用の硯。材質PEs・フィラー剤寸法(mm)154径×37サイズ中
粘着フック 三角型
WAKI(和気産業)¥268税込¥2951セット(5個)翌々日出荷粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。耐荷重(g)300材質スチール板幅(mm)18寸法(mm)15(突出部)高さ(mm)35
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から12日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。用途食品の保管形状角板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥699~税込¥769~1個当日出荷扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2