カテゴリ
- メカニカル部品(59)
- 事務用品(26)
- 厨房用品(24)
- 科学研究・開発用品(18)
- 切削工具(17)
- 電気材料(13)
- 機構部品(13)
- 作業工具(12)
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 物流用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(6)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(37)
- 旭精工(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- エスコ(8)
- マクセル(8)
- LION (ライオン事務器)(8)
- TKG(8)
- フローテック(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- タニタ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 水本機械製作所(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- イスカル(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ナカバヤシ(4)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h316」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781包(100枚×10パック)当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ
三光化学工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)5国家検定合格番号TN452排気抵抗(Pa)35材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
マルチデータホルダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512適合サイズA4、B5負荷重(kg)5クリップ数20枚アズワン品番64-0852-47
充電用コネクタ
泰和電器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒 スパナ
エイト¥639税込¥7031本3日以内出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
USB3.0ハブ 4ポート
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
充電用コネクタ 組
泰和電器¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。仕様AC250V 30A 3P+E
シンコウ ステンレスシャワーラック
伸晃(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂寸法(mm)230×133×509耐荷重(kg)3(フック300g含む)使用場所浴室
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2954材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法L1(mm)230寸法A(mm)75寸法S(mm)13寸法B(mm)120寸法L2(mm)330寸法W(mm)26使用荷重(kN)1.57
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥51,980~税込¥57,178~1セット(2個)3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92