カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- 農業機械(5)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h316x」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
プランマブロック SN600形
トーホー¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-C形
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-CD形
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格18.5X24XT3図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.55、MW1520H(8X7) 部品_No.17、MW2540(8X7) 部品 ゴムマルパッキン_No.15、MW60021(SUS316) 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.15、MW7HP70B 部品_No.16、MW60021K(SUS316) 部品_No.17、MW2520H(8X7) 部品_No.17、MW7HP40R(2004) 部品_No.64、MW7HP40L(2004) 部品_No.64、MW2531 部品_No.15、MW2531(8X7) 部品_No.15
オイルゲーシASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷仕様15フクム規格パツキンツキ図解NoMW60021(SUS316) 部品_No.16、MW60050 部品_No.15、MW2531 部品_No.14、MW2531(8X7) 部品_No.14、MW60021K(SUS316) 部品_No.16、MW2520H(8X7) 部品_No.16、MW7HP40L(2004) 部品_No.63、MW2020H(8X7) 部品_No.16、MW1520H(8X7) 部品_No.16、MW7HP110B 部品_No.54、MW2540(8X7) 部品 オイルゲーシASSY_No.14、MW7HP40R(2004) 部品_No.63、MW60014K 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.14
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様10フクム規格W35.85図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.11、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.11、MW60021(SUS316) 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.13、MW150-015L 部品_No.11、MW2530(8X7) 部品_No.9、MW150-020 部品_No.11、MW60050 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.7、357755MW681K 部品_No.9、MW1052-2 部品_No.8、MW2531(8X7) 部品_No.9、MW2020H(8X7) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.13、MW3501K 部品 チユウユコウフタマトメ_No.11、MW650-2 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.11、MW7HP110B 部品_No.7、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.6、MW2540(8X7) 部品 チユウユコウフタマトメ_No.9、MW1540-2 部品_No.7、MW150-011 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.7、MW60021K(SUS316) 部品_No.11、MW2531 部品_No.9、MW150-010K 部品_No.11、MW150-011L 部品_No.11、MW1051-2 部品_No.12、MW1050-2 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.6、MW150-010 部品_No.11、MW1051F-2 部品_No.12、MW60014K 部品_No.13
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格セツトチユウイ図解NoMW230 部品_No.53、MODEL1531(エクセル) 部品_No.4、MW2520H(8X7) 部品_No.5、MW1051-2 部品_No.4、MW60014 部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21582、MW650-2 部品_No.4、MW3HP80B 部品_No.5、MW2HP35B(2004) 部品_No.5、MW570 工業用ポンプ部品_No.20121、MW1540-2 部品_No.4、MW2531(8X7) 部品_No.5、MW3HP611B(2004) 部品_No.5、MW60021(SUS316) 部品_No.3、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW2HP35B 部品_No.5、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW2HP50B 部品_No.5、MW3HP60B(2004) 部品_No.5、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク_No.5、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20121、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.4、MW560 工業用ポンプ部品_No.19391など
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMW1540-2 部品_No.3、MW60021(2004) 部品_No.2、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.21582、MW2HP35ER5-U 部品_No.3、MW1051-2 部品_No.3、MW66DX35GG(2005) 部品_No.3、MW60021K(SUS316) 部品_No.2、MW1051F-2 部品_No.3、MW70 工業用ポンプ部品_No.3、MW2530(8X7) 部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21641、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.3、MW1530 部品_No.3、MW2HP35EL6-U 部品_No.3、MW2530(2004) 部品_No.58、MW2HP35ER5 部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.3、MW2HP35EL6 部品_No.3、MW2HP35B-U 部品_No.3、MW320H2(2004) 部品_No.3、MW781K 部品_No.3、MW3SF53G(SDK) 部品_No.43、MW2HP35ER6-U 部品_No.3など