カテゴリ

  • 自動車純正部品(934)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(668)
  • 切削工具(407)
  • 配管・水廻り設備部材(297)
  • パソコン/周辺機器(225)
  • 機構部品(214)
  • メカニカル部品(196)
  • 作業工具(183)
  • バイク純正部品(151)
  • 厨房用品(146)
  • 制御機器(145)
  • 測定用品(108)
  • 物流用品(103)
  • 建築金物(99)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 自動車補修部品(76)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • オフィス家具(72)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 卓上消耗品(68)
  • 事務用品(63)
  • 電気材料(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 家電(40)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 清掃用品(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • カー用品(27)
  • 電動工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 保管用品(22)
  • 日用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 作業服(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自転車部品(9)
  • 安全標識(8)
  • 防犯用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 医療(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「h32」の検索結果

関連キーワード
5,012件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-1

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-3 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-3

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-2 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-2

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 文書保存箱 段ボール A式 モノタロウ

    文書保存箱 段ボール A式

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(20枚)
    当日出荷
    書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
    材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5色茶
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(13件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無有
  • 産業廃棄物保管場所標識 つくし工房

    産業廃棄物保管場所標識

    つくし工房(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600取付方式穴4穴数4
  • Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー32Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース L型

    OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース ストレート型

    OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
  • ギヤー ステアリング (B32H) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ステアリング (B32H)

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌々日出荷
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • 変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ エレコム

    変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
    仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    付属品120mmストレートノズル(HSP-1)形式レバー式ノズル接続径R1/8
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100