カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(364)
  • 厨房用品(278)
  • オフィス家具(278)
  • 店舗什器・備品(252)
  • バイク純正部品(229)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 農業機械(124)
  • 卓上消耗品(122)
  • 自動車純正部品(113)
  • 事務用品(90)
  • 空調・電設資材(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 建築金物(81)
  • 清掃用品(70)
  • 日用品(67)
  • 制御機器(63)
  • メカニカル部品(60)
  • 作業工具(53)
  • 家電(51)
  • 医療(49)
  • 保管用品(48)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 測定用品(41)
  • 物流用品(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 梱包用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 切削工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電動工具(22)
  • 安全保護具(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 機構部品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(15)
  • 作業服(15)
  • 安全標識(14)
  • 住設機器(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 自転車部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バイク部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • 完成車(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「h340」の検索結果

3,382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブチェンジレバー (H340) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (H340)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (H340) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (H340)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (H340) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (H340)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (H340) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (H340)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
L型スライドマグネットPOPオールブラックH340~580×W300 アルファL型スライドマグネットPOPオールブラックH340~580×W300アルファ
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
材質スチール 黒塗装寸法(高さH×幅W)(mm)340~580×300
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー パナソニック JT-H340BT-10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー パナソニック JT-H340BT-10 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
パナソニック/Panasonic JT-H340BT-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
729税込802
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
759税込835
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
平型コネクター エスシーエス平型コネクターエスシーエス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CRLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様インセット扉用形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
重量用丁番 SYS(シブタニ)重量用丁番SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車材質S45C形状S1
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-340 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-340SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)340磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-340 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-340SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)340磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車ブレーキホース(ミツビシ)ミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
T-H200加工ナシ340W207H SUS(エスユーエス)T-H200加工ナシ340W207HSUS(エスユーエス)
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)340外形寸法H(mm)207
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
ワトローシリコーンラバーヒーター WatlowワトローシリコーンラバーヒーターWatlow
43,980税込48,378
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)滅菌バック ロールタイプTGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,950税込2,145
1個
当日出荷から28日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-340B~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-340B~)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)340磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業モンキ形デジタルトルクレンチトップ工業
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)SHーV型3P3E40A過電圧保護付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SH はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3種別はすば歯車材質S45C形状S1表面処理黒染
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
81,980税込90,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 白岩田製作所
149税込164
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (20個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 白岩田製作所
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-340B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-340BSMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)340磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバークランプカナフジ電工
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-340
...