カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「h340r」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型コネクター エスシーエス平型コネクターエスシーエス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車材質S45C形状S1
SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SH はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3種別はすば歯車材質S45C形状S1表面処理黒染
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-HKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
はすば歯車 SH・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
トリム(R)リヤードアー (H340) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (H340)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (H340) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (H340)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-340-R-H7BL~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-340-R-H7BL~)SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)340
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
14,303税込15,733特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン 日立Wooo専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー日立付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
11,738税込12,912
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
CD Series(CDG1LA40R) SMCCD Series(CDG1LA40R)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
一般書庫 D400 ニューグレー色 5×3型引違書庫 ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 5×3型引違書庫ノーブランド
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
錠付き。
種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:717×340×813/R:705×340×813付属品棚板4枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880
一般書庫 D400 ニューグレー色 4×3型引違書庫 ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 4×3型引違書庫ノーブランド
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
錠付き。
種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:567×340×813/R:555×340×813付属品棚板4枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880
一般書庫 D400 ニューグレー色 6×3型引違書庫 ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 6×3型引違書庫ノーブランド
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
錠付き。
種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:847×340×813/R:835×340×813付属品棚板4枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
A4対応書庫 D400 ニューグレー色 W1760×H1110 ノーブランドA4対応書庫 D400 ニューグレー色 W1760×H1110ノーブランド
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
A4ファイルを無駄なく収納できます。官公庁・学校・民間企業等あらゆる場所でお使いいただいております。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×1110内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(L)847(R)835×340×1043付属品可動棚×4枚、鍵×2本ニューグレーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110
一般書庫 D400 ニューグレー色 6×3型用引違上置書庫(錠なし) ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 6×3型用引違上置書庫(錠なし)ノーブランド
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
上置き専用。錠無。
種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×390材質スチール質量(kg)24.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:847×340×323/R:835×340×323外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×390
A4対応書庫 D400 ニューグレー色 W1760×H750 ノーブランドA4対応書庫 D400 ニューグレー色 W1760×H750ノーブランド
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
A4ファイルを無駄なく収納できます。官公庁・学校・民間企業等あらゆる場所でお使いいただいております。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×750内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(L)847(R)835×340×683付属品可動棚×2枚、鍵×2本ニューグレーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
オイルフイラ キャップ パッキン BIGM(丸山製作所)オイルフイラ キャップ パッキンBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
部品名称オイルフイラ キヤツプ パツキン関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.04MB)図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.34、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.14、MS170ECH-R エンジン シリンダ,ピストン,マグネト部品_No.22、GS305EH クランクケース部品 オイルフイラ キャップ パッキン_No.32、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラ キャップ パッキン_No.12、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラ キャップ パッキン_No.12、CKW10G シリンダ,ピストン,マグネト部品_No.22、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
ワイヤハーネスクリップ BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネスクリップBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB)図解NoMB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.30、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.47、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワイヤハーネスクリツプ_No.47、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47
イグニッションコイルASSY BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルASSYBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.27、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルASSY_No.54、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルASSY_No.54、BC310H クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルASSY_No.54、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.54、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルASSY_No.54、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルASSY_No.54、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.2MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.21MB)図解NoMS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト_No.46、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト_No.46、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.19、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.14、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BC310H クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト_No.5、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.14、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.5、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト_No.46、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BC310H キャブレタなど
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB)図解NoBC310H クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.51、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.51、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.51、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.51、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.51、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.51、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.24、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51
トップカバーカラー BIGM(丸山製作所)トップカバーカラーBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.18、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC310H クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.18、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.24、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.18、BC310H クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.63、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.18、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.24、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.35、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.24、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.18、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.63、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.24、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーカラー_No.18、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.21MB)図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.10、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 カラー_No.10、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 カラー_No.12、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.10、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.6、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 カラー_No.12、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10など
チューブ BIGM(丸山製作所)チューブBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.04MB)図解NoMKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.21、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.21、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.21、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.21、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.21、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、BC310H クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.21、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.21、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21
ラチエツトフアン BIGM(丸山製作所)ラチエツトフアンBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.12、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.12、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツトフアン_No.12、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12
ダイヤフラムASSY BIGM(丸山製作所)ダイヤフラムASSYBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB)図解NoMS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラムASSY_No.19、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラムASSY_No.19、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.4、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.19、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.19、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラムASSY_No.19、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラムASSY_No.19、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB)図解NoMS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.38、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.23、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.38、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.38、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.38、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.38
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.53、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.53、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.26、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC310H クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.53、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.53、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.53、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.53、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53
Oリング P15 BIGM(丸山製作所)Oリング P15BIGM(丸山製作所)
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P15部品名称Oリング P15関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB)図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
ヘッドカバーカラーA BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーカラーABIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.04MB)図解NoMLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ヘッドカバーカラーA_No.13、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.13、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.8、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.14、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.11、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.11、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.11、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.11、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.27、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.11など
ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24) NECML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24)NEC
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
仕様●VCCI:対応 VCCI ClassB●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●標準消費電力:約6W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(本体):適合●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気通信事業法備考:有線LAN●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●エネルギー消費効率:16区分 26.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●電波法備考:無線LAN未搭載のため●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i7-14700●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●その他節電関連:ECOモード設定ツール●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●プロセッサーテクノロジー:第14世代●タッチパネル:非搭載電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4100最大消費電力(W)212チップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40RシリーズCKD
12,338税込13,572
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応