カテゴリ
- メカニカル部品(191)
- パソコン/周辺機器(101)
- 制御機器(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 厨房用品(36)
- 農業機械(31)
- バイク純正部品(30)
- 建築金物(23)
- 卓上消耗品(18)
- 店舗什器・備品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 事務用品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 介護用品(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 日用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(166)
- NEC(67)
- SMC(58)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- スズキ(29)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- cotta(25)
- Dynabook(18)
- CKD(15)
- 椿本チエイン(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(11)
- エスコ(10)
- ニチコン(9)
- 水本機械製作所(7)
- TKG(7)
- TRUSCO(6)
- LEC(レック)(5)
- VAIO(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h35-20」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
忍び返し12型
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
強力ばね TH(重荷重) TH35-200
東京発条製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)75自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
サーマロイPVプレート タイプA
大同メタル工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から92日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429税込¥4721本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
...