カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • メカニカル部品(71)
  • 制御機器(61)
  • 厨房用品(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 農業機械(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 測定用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 切削工具(18)
  • 介護用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 日用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h35-40」の検索結果

601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-40

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)375自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    879税込967
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス

    厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式

    ホーコス
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
    セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
  • パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式 ホーコス

    厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式

    ホーコス
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
    セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
  • タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-10 YAMAHA(ヤマハ)

    タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-20 YAMAHA(ヤマハ)

    タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-00 YAMAHA(ヤマハ)

    タコメ-タアセンブリ 5VL-H3540-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5Sシリーズ SIEMENS

    DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5Sシリーズ

    SIEMENS
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
    仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159アズワン品番65-7725-44
  • 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
  • HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
  • HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質ステンレス鋼
  • フエンダ,フロント(ブラツク) 53111-35H40-019 スズキ

    フエンダ,フロント(ブラツク) 53111-35H40-019

    スズキ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:53111-35H40-019
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • シールド,レッグフロント(ブラック) 48111-35H40-019 スズキ

    シールド,レッグフロント(ブラック) 48111-35H40-019

    スズキ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • シールド,レッグフロント(ブルー)(ブルー 48111-35H40-Y2W スズキ

    シールド,レッグフロント(ブルー)(ブルー 48111-35H40-Y2W

    スズキ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 楕円吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 丸吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-35H-40 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-35H-40

    三木プーリ
    17,573税込19,330
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-35H-40 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-35H-40

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
...