カテゴリ
- 農業機械(46)
- 卓上消耗品(26)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(16)
- 厨房用品(15)
- 保管用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 制御機器(7)
- 清掃用品(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- Canon(5)
- EBM(江部松商事)(3)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KSフィルター(4)
- MTI(エムテーアイ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NOK(6)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- ネグロス電工(11)
- リス(3)
- 台和(3)
- 和田助製作所(3)
- 旭精工(6)
- ブランドをもっと見る
「h354」の検索結果

カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
キッチンバスケットD
リス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)
マグネットクリップ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石色シルバークリップ幅(mm)30磁束密度35mT(平均値)
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
施工工具(ラチェットハンドル用)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥879~税込¥967~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥719税込¥7911個4日以内出荷から17日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769税込¥8461個4日以内出荷から17日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15





















![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)