カテゴリ
- 農業機械(47)
- 測定用品(38)
- バイク純正部品(30)
- 卓上消耗品(30)
- 保管用品(21)
- 厨房用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- ヘルスケア(12)
- 制御機器(11)
- 機構部品(11)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 事務用品(9)
- 家電(8)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(7)
- 安全標識(6)
- オフィス家具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(22)
- Yamato(大和製衡)(16)
- ホンダ(14)
- KITZ(キッツ)(13)
- ネグロス電工(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- オーハウス(9)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
- トレード(7)
- 旭精工(6)
- エスコ(6)
- NOK(6)
- ADVANTEC(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- Canon(5)
- MTI(エムテーアイ)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h354」の検索結果

カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
国産車用リアワイパー
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷グラファイトコーティングを採用し、スムーズに水滴を拭きとります。商品タイプグラファイト
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
キッチンバスケットD
リス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
軽量ラック(耐荷重150kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷から4日以内出荷柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
強力ばね TH(重荷重) TH35-40
東京発条製作所¥799税込¥8791個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)375自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)
マグネットクリップ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。色シルバー仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石クリップ幅(mm)30磁束密度35mT(平均値)
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
強力ばね TH(重荷重) TH35-45
東京発条製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)333.33自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑材質SWOSC-V相当種類重荷重
施工工具(ラチェットハンドル用)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥879~税込¥967~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷色アイボリー耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa



























![マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529593-210119-02.jpg)