カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 溶接用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「h36c00」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-20

    ダイヘン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • キャップ ダイヘン

    キャップ

    ダイヘン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様(長)Oリング付主な適合トーチAWF-9、AW-20
  • キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0C-36 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0C-36

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ツーリングシステム部品 サンドビック

    ツーリングシステム部品

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ

    スリーピース
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ

    スリーピース
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    69,980税込76,978
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    46,980税込51,678
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    41,980税込46,178
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷から46日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44