カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業服(4)
- 溶接用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「h36d09」の検索結果

セラミックレターオープナー コロ
オート(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。 右利き左利きを問わない両刃タイプ。 中身をキズつけない特殊構造。 便利で簡単、しかも安全。 水に濡れても、さびない。用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。仕様両刃タイプ材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミック色ブルー質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9アズワン品番65-0395-06入数(個)1繰り返し・詰め替え対応
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷USBAをminiBに変換するアダプタです。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。色ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプオス - メス
フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)
イイファス(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(40個)当日出荷セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
トイレワイパー ケース付き
オーエ¥799税込¥8791個当日出荷コンパクトなトイレ用床ワイパー。収納ケース付き。市販のフローリングワイパー用掃除シートが使用可能。 日本製。 強い負荷がかかると柄が折れるおそれがあるため、力の入れすぎに注意すること。多量の水や洗剤、漂白剤との併用はしないこと。火のそばや高温になるところには置かないこと。清掃面をキズつける恐れがあるため、シートや清掃面に異物などが付着したまま使用しないこと。材質ケース/ABS樹脂 ハンドル/ポリプロピレン 甲/ABS樹脂 ヘッド/ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8×56.5、ケース収納時:9×5.5×36
アウトドアチェア 折りたたみ ベンチ アルミ 軽量 2人掛け 耐荷重160kg
YAMAZEN(山善)¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷コンパクトで持ち運び快適なレジャーベンチ。ゆとりのワイド設計ベンチ。丈夫な角フレーム採用。折りたためてコンパクトに収納可能。アルミ製軽量タイプ。座面サイズ:幅103.5×奥行29cm用途アウトドアやイベントなどに。レジャーチェア 椅子 ベンチ コンパクト キャンプ アウトドア レジャー おしゃれ 2人用 運動会花見 縁側材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル質量(kg)2耐荷重(kg)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×31×36、収納時/60×14×9
工具セット
Ice Toolz¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65セット商品数16
BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ
ウノフク¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷漆黒のボディに赤いステッチが映える、国産(兵庫県豊岡)バッグ。熟練のかばん職人が丁寧に作り上げています。本体生地は機能性に優れた高耐久性合成皮革を用いており、通常の合皮と比べて傷が付きにくく、雨などの水分、そして汚れにも強いといった特徴があります。インパクトのあるパンチング合皮とのコンビネーションも魅力。薄マチのリュックタイプ。肩ベルトはクッション素材を内包しているので、背負った際、肩への負担を軽減してくれます。肩ベルトは、本体背胴のポケットに収納でき、手で持ち運ぶ時に邪魔になりません。フルオープンタイプなので、中が見えやすく、荷物の出し入れがとてもスムーズです。用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革色ブラック質量(g)約820ポケット数【前面】ファスナーポケット×1【背面】オープンポケット×1【メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×9×36
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
Totonoe 神具セット
神棚の里¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷洋風のリビングに女性にも簡単に取付ができる神棚です。通常配られる頒布大麻を三枚お祀りすることができます。商品に同梱されている説明書の通りに壁掛け金具を付けるだけで誰でもかんたんに取付。商品の上部には神社さまのシンボルである”千木”を配しただけではなく、お受けになった破魔矢も掛けることができます。千木は男千木、女千木の両方をつけてありますので神様の性別を気にすることなくお祀りできます。すぐにお祀りおただけるよう、神具セットと榊造花がセットになっています。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×16.5×9(神棚板)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBAをminiBに変換するアダプタです。 ドライブレコーダーなどを繋ぐ時に便利です。色ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプメス - メス
阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷阪神タイガースとCOVELL空調冷風服のコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服半袖タイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。首元に特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品ファンケーブル,バッテリー:ACアダプター仕様前開きボタン仕様セット内容空調冷風服(半袖タイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー:115×80×30質量(g)1010、ファン:125混率(%)ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となりますファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×90×9最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120L/sバッテリー容量(Wh)73(5000mah/14.6v・20000mah/3.65V〉バッテリー重量(g)420
阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&30Vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷阪神タイガースとCOVELL空調冷風服のコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服半袖タイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。首元に特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品ファンケーブル,バッテリー:ACアダプター仕様前開きボタン仕様セット内容空調冷風服(半袖タイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー:103×70×33質量(g)1010、ファン:125混率(%)ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となりますファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×90×9最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95バッテリー容量(Wh)73(5000mah/14.6v・20000mah/3.65V〉バッテリー重量(g)365
阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷阪神タイガースとCOVELL空調冷風服のコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服半袖タイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。首元に特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品ファンケーブル仕様前開きボタン仕様セット内容空調冷風服(半袖タイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー:131×82×31質量(g)1010、ファン:125混率(%)ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となりますファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×90×9最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120L/sバッテリー容量(Wh)73(5000mah/14.6v・20000mah/3.65V〉バッテリー重量(g)420