カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 自動車補修部品(24)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- トラック用品・パーツ(8)
- 自動車純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(45)
- SMC(28)
- omron(オムロン)(8)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- ニッサン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- KSフィルター(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- アルス(イーター電機)(3)
- brembo(2)
- 川崎電線(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- Festo(2)
- EZVIZ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h3c 12v」の検索結果

ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)5日以内出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。タイプH3c定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。タイプH3c定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンランプ H3C
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンランプ H3d
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンバルブ H3改 12V
KOITO(小糸製作所)¥409税込¥450特価1個当日出荷タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V
川崎電線¥9,998税込¥10,9981箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)