カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「h3c 12v55w」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3C

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリアタイプH3C定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
  • ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    色ホワイトタイプH1定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
  • (09471)バルブ,12V55W H3C スズキ

    (09471)バルブ,12V55W H3C

    スズキ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (AY080)ハロゲン12V55W H3C ニッサン

    (AY080)ハロゲン12V55W H3C

    ニッサン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (AY090)Hホワイト12V55W H3C ニッサン

    (AY090)Hホワイト12V55W H3C

    ニッサン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色スーパーイエロー定格電力(W)55
  • ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 12V55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ハロゲン回転灯用 交換バルブ色クリアー
  • セレストホワイト 3200K H3 PIAA

    セレストホワイト 3200K H3

    PIAA
    ¥3,490税込¥3,839
    1個(2個)
    4日以内出荷
    明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
    仕様車検対応タイプH3消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
  • ハロゲンバルブ 12V H3C DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12ガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    色ホワイトタイプH3C定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    適合一般フォグランプ用色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H3

    IPF(19件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    適合ヘッドランプタイプH3定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
  • ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
  • (AY09P)Hブルー12V55WH3C ニッサン

    (AY09P)Hブルー12V55WH3C

    ニッサン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
  • ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3d

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000タイプH3d定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
  • ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(390件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H7 12V

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H7 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
  • ワーキングランプ ドーワ

    ワーキングランプ

    ドーワ(19件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形