カテゴリ

  • 自動車補修部品(56)
    • H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(5)
  • トラック用品・パーツ(32)
    • H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)(20)
  • 制御機器(148)
    • アナログタイマ(19)
  • 物流用品(936)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • オフィス家具(82)
  • 農業機械(75)
  • バイク部品(61)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 住設機器(37)
  • 溶接用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 機構部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ガラス球形式
ブランド
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・omron(オムロン)・IPF・DJ(ドライブジョイ)・PIAA・JET INOUE(ジェットイノウエ)・MAD MAX(マッドマックス)・KITO(キトー)・CKD・オカムラ(岡村製作所)・BIGM(丸山製作所)・大阪魂・MURATA(村田製作所)・ノーリツ・ハリケーン・H3C・イスカル・ダイヘン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3c」の検索結果

1,976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector H3C

    H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector

    H3C
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
  • H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply H3C

    H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply

    H3C
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
  • H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply H3C

    H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply

    H3C
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
  • CAB-X.21DTE(DB28) H3C

    CAB-X.21DTE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    X.21 Serial Port Cable、DTE、3m
  • CAB-RS449DCE(DB28) H3C

    CAB-RS449DCE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    RS449 Serial Port Cable、DCE、3m
  • CAB-X.21DCE(DB28) H3C

    CAB-X.21DCE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    X.21 Serial Port Cable、DCE、3m
  • CAB-RS449DTE(DB28) H3C

    CAB-RS449DTE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    RS449 Serial Port Cable、DTE、3m
  • CAB-V35DTE(DB28) H3C

    CAB-V35DTE(DB28)

    H3C
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    V.35 Serial Port Cable、DTE、3m
  • SFP-GE-LH80-SM1550 H3C

    SFP-GE-LH80-SM1550

    H3C
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LH80 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、80km、LC)
  • CAB-BNC-75 H3C

    CAB-BNC-75

    H3C
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    Coaxial Connector、BNC、75ohm、Dual Female
  • RDW06305401170-C55-51 Power Adapter H3C

    RDW06305401170-C55-51 Power Adapter

    H3C
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RDW06305401170-C55-51 Power Adapter。
  • CAB-E1/2※BNC-75-3m H3C

    CAB-E1/2※BNC-75-3m

    H3C
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    E1 Cable 3m-DB15 Male/2※BNC(75 ohm)
  • CAB-RS530DCE(DB28) H3C

    CAB-RS530DCE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    RS530 Serial Port Cable、DCE、3m
  • CAB-V24DCE(DB28) H3C

    CAB-V24DCE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    V.24 Serial Port Cable、DCE、3m
  • SFP-GE-LH40-SM1310 H3C

    SFP-GE-LH40-SM1310

    H3C
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
  • CAB-V24DTE(DB28) H3C

    CAB-V24DTE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    V.24 Serial Port Cable、DTE、3m
  • CAB-RS530DTE(DB28) H3C

    CAB-RS530DTE(DB28)

    H3C
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    RS530 Serial Port Cable、DTE、3m
  • CAB-V35DCE(DB28) H3C

    CAB-V35DCE(DB28)

    H3C
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    V.35 Serial Port Cable、DCE、3m
  • CAB-E1/2※BNC-75-40m H3C

    CAB-E1/2※BNC-75-40m

    H3C
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    E1 Cable 40m-DB15 Male/2※BNC(75 ohm)
  • SFP-GE-LH40-SM1550 H3C

    SFP-GE-LH40-SM1550

    H3C
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
  • ハロゲンバルブ 12V H3C DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C

    DJ(ドライブジョイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12ガラス球形式T12
  • ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3C

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
  • ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3C定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金P20dガラス球形式T12
  • ソーラーイエロー2500 H3C 2コ PIAA

    ソーラーイエロー2500 H3C 2コ

    PIAA
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    タイプH3C口金PK22d/5ガラス球形式T11.5
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
  • H03C普通紙ベーシックタイプ841mm91.4m 中川製作所

    H03C普通紙ベーシックタイプ841mm91.4m

    中川製作所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    <HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
  • ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1ペア
    8日以内出荷
    Y8VT98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)
    当日出荷から61日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ロングラチェットハンドル SK11

    ロングラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
  • スタビーラチェットハンドル SK11

    スタビーラチェットハンドル

    SK11(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • フレックスラチェットハンドル SK11

    フレックスラチェットハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    歯数72
  • コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼歯数72
  • 伸縮式ラチェットハンドル SK11

    伸縮式ラチェットハンドル

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
  • 超硬バー 砲弾型 TRUSCO

    超硬バー 砲弾型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状砲弾材質超硬
  • スタビーフレックスRハンドル SK11

    スタビーフレックスRハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
関連キーワード
...