カテゴリ
- 物流用品(119)
- 切削工具(87)
- 制御機器(53)
- 作業工具(46)
- 農業機械(42)
- パソコン/周辺機器(40)
- 自動車補修部品(35)
- トラック用品・パーツ(35)
- カー用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 厨房用品(14)
- メカニカル部品(14)
- バッテリー・電装(14)
- バイク部品(13)
- 電気材料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(8)
- 防犯用品(7)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(116)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 雅(35)
- サンドビック(22)
- イスカル(21)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- 渡辺電機工業(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TKG(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- CKD(9)
- タンガロイ(9)
- FPC(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- カーメックス(6)
- KTC(6)
- 三木プーリ(6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h4-16」の検索結果

エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM音量規制適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.9。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:40.22kW/9650rpm。最大出力:42.27kW/9700rpm。STD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm。最大トルク:47Nm/7400rpm。オプション:品番:P-GUV007仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)2.9、STD:3.9色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm加工無最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペーパーフタ付きボックス
ちどり産業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷縄状の紙を編み上げたナチュラルなフタ付きバスケット。ペーパー素材は軽くて丈夫、心地よい柔らかな手触り。インテリアになじむナチュラルなボックス。材質ペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16×15
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D
4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-416材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)90
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)
昭和技研工業¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
サンドビック¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。材種1620
配管カバーH41-S
ノーリツ¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷色プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズグリーン購入法適合
ホースジョイントH16×4M
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
超硬ソリッドエンドミル ECA-H4-CF
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル H16×4M
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
STホースN H16×4M
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
サイレンサープラグ P-GUV007
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥2,980税込¥3,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-GUV007。販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応。タイプ:オプション サイレンサープラグ。色[カラー]:ブラック。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA色ブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
...