カテゴリ
- 物流用品(1,218)
- トラック用品・パーツ(1,202)
- オフィス家具(560)
- 保管用品(369)
- 農業機械(162)
- 作業工具(154)
- パソコン/周辺機器(130)
- バイク部品(108)
- 自動車補修部品(87)
- カー用品(79)
- 制御機器(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- メカニカル部品(59)
- バッテリー・電装(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 防犯用品(32)
- 切削工具(28)
- 機構部品(26)
- 家電(26)
- 厨房用品(21)
- 事務用品(20)
- 測定用品(19)
- 電動工具(19)
- 医療(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 溶接用品(12)
- 安全用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 学童・教育用品(10)
- 縫製用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- 建築金物(6)
- 日用品(5)
- 自転車部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,211)
- 雅(1,103)
- オカムラ(岡村製作所)(990)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(77)
- CKD(56)
- 三木プーリ(54)
- プロテック(33)
- カナテクス(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- Azur(26)
- ベッセル(21)
- omron(オムロン)(18)
- 廣杉計器(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- JTC(14)
- 山崎実業(13)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
- サンワサプライ(11)
- ブランドをもっと見る
「h4h」の検索結果

ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸12.7全長(mm)240トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72質量(g)278
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト
フィリップス¥5,698税込¥6,2681箱(2個)当日出荷PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。色温度(K)6500出力(ルーメン)3400/5000バルブH4
ドアフック ハンガーフック 4連タイプ 高さ調節7段階
伸晃¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷収納物に合わせてフックの高さ調節可能。洋服やカバン、帽子をまとめて収納できるドアフック。フックの高さは5cm間隔で7段階調節可能。クッションシール付き用途ドアハンガー ハンガーラック 扉 引っ掛け 吊り下げ 収納 衣類収納 隙間収納 洋服 カバン かばん 鞄 バッグ 帽子 キャップ材質スチール(エポキシ焼付塗装)質量(g)700耐荷重(kg)8(フック1つあたり1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×10.6×49
フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ
FIT-ONE¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状レデューシングユニオンティ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ハンガーチャージライトEX
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP13
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP13。HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 2本
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP12
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP12。HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 1本
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥13,026税込¥14,3291個当日出荷から28日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)
日動電工¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
フロアマット スタンダード 07スーパーグレート H19/04~H29/04
雅¥5,998税込¥6,5981枚9日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ設置場所運転席色ブラック適合車種スーパーグレート
フロアマット ダイヤクロス 07スーパーグレート H19/04~H29/04
雅¥5,998税込¥6,5981枚8日以内出荷から16日以内出荷車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ設置場所運転席適合車種スーパーグレート
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,890~税込¥5,379~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
超ショートソケット&ラチェットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
...