カテゴリ

  • 制御機器(568)
  • オフィス家具(350)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
  • 自動車純正部品(236)
  • バイク部品(184)
  • メカニカル部品(139)
  • 農業機械(116)
  • 保管用品(101)
  • 切削工具(96)
  • バイク純正部品(87)
  • トラック用品・パーツ(83)
  • カー用品(71)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 機構部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • バッテリー・電装(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • トラック純正部品(28)
  • 作業工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自転車部品(17)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 家電(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「h4r」の検索結果

2,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セールスお断り標識タテ塩ビ赤 SOE-H4R グリーンクロス

    セールスお断り標識タテ塩ビ赤 SOE-H4R

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)1取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量4.7μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEEHB1H4R7R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEEHB1H4R7R

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    電圧(V)12クリアタイプH4R1主な適合車種ホンダ大型2灯式車など
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量4.7μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H

    M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

    M&H(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUEB1H4R7S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUEB1H4R7S

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量4.7μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • 【修理】減速式エアードライバー(ベッセル)GT-H4R(修理) 修理

    【修理】減速式エアードライバー(ベッセル)GT-H4R(修理)

    修理
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFR1H4R7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFR1H4R7

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン  H4R1 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

    M&H
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) スタンダードハロゲンと同じ電力で明るくチューンナップした高効率ハロゲン球です。より明るくなりますが、その反面品種によってはスタンダードハロゲンに比べ寿命が短い、過電圧に弱いなど欠点が有る場合もあります。
    電圧(V)12B2クリアタイプH4R1主な適合車種VFR800 2000-2001年式:Hi/Lowに適合
  • KURITA ボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ボタンヘッド

    栗田製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • キーハンガー 光

    キーハンガー

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(4連)
    当日出荷から翌々日出荷
    金具はさびません。ポキッと折って使えます!
    用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • アルミリングキャッチ 水本機械製作所

    アルミリングキャッチ

    水本機械製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ラチェットハンドル トップ工業

    強力型ラチェットハンドル

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
    用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業

    強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
    用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに差込角(mm)12.7全長(mm)253質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)

    HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
  • ホイルカップ セイコー

    ホイルカップ

    セイコー
    1,198税込1,318
    1パック(400枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ABS製 盃用コースター TKG

    ABS製 盃用コースター

    TKG
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS直径×高さ(mm)65×7TKG品番9-2285-2201TKG品番(2017)6-2072-1101
  • バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業

    携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
    用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
  • 時間表示ロールシール HEADS(ヘッズ)

    時間表示ロールシール

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(500枚)
    当日出荷
    仕様ロールタイプ材質
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    質量(g)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    98税込108
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 配管モジュール (KB~) SMC

    配管モジュール (KB~)

    SMC
    7,798税込8,578特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
  • 高耐食山型カバー止金具曲り カナフジ電工

    高耐食山型カバー止金具曲り

    カナフジ電工
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • タイロッドエンド 0714-0081OST GMB

    タイロッドエンド 0714-0081OST

    GMB
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番S4542-02301・45420-2690・S4542-02690・45420-2301メーカーHINO
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ本体形状分離形
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形
...
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
"h4r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷