カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
    • H4/H4u(8)
絞り込み
タイプ
  • H4(1)
  • H4u(9)
  • その他(2)
色温度(K)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
  • 3300(1)
  • 3770(1)
  • 4000(1)
口金
  • P43t(9)
定格電圧(V)
  • 12
光色
  • 光色クリア(5)
  • 光色ホワイト(1)
明るさ(Lm)
  • 550(1)
  • 1000(1)
550・1000
ガラス球形式
  • T14.2(2)
  • T15(1)
  • T16(6)
T14.2・T15・T16
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • Philips(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・Philips
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4u」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(390件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(104件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16
  • ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H4u

    DJ(ドライブジョイ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイプH4U定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T15
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    ホワイトタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021 Philips

    LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021

    Philips
    9,798税込10,778
    1箱
    当日出荷
    フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
    仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
関連キーワード
h4uバルブ特集