カテゴリ

  • 物流用品(801)
  • オフィス家具(196)
  • 制御機器(108)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 切削工具(67)
  • バイク部品(58)
  • 農業機械(43)
  • 自動車補修部品(39)
  • メカニカル部品(25)
  • 溶接用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測定用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5c」の検索結果

関連キーワード
1,751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 表面保護養生テープ 20cm×100m NAVIC(ナヴィック)

    表面保護養生テープ 20cm×100m

    NAVIC(ナヴィック)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
    用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • ペーパーカップホルダー 7oz用 サンナップ

    ペーパーカップホルダー 7oz用

    サンナップ(3件のレビュー)
    339税込373
    1パック(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品容器 フードパック シーピー化成

    食品容器 フードパック

    シーピー化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質OPS
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • 自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO

    自在スパウト(泡まつキャップ付)

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

    共立機巧(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 継手ユニット TOTO

    継手ユニット

    TOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • ホースユニット TOTO

    ホースユニット

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプロー付
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダー付き。パッケージ付。
    先端形状六角形状L型
  • 自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO

    自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • キッチンスプレー TOTO

    キッチンスプレー

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • ノズル TOTO

    ノズル

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    -
    用途-
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)

    TOTO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • ホースユニット TOTO

    ホースユニット

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO

    泡まつキャップ(定流量弁付)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定流量弁付
    用途-
  • スパウト部 TOTO

    スパウト部

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    190mm
    用途-
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    -
    用途自在スパウト220mm、接続ねじW26山20
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吐水口部
    用途自動水栓(TEN40A/50A系)用
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホルダー付き。パッケージ付。
    先端形状六角形状L型タイプロング
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    泡まつキャップ
    用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用ねじ径M22×1.0
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    109mm
    用途-
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    仕様Yパッキン、止め輪、散水板
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)900品名スイッチカバーユニット
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    170mm
    用途-
  • ハンドシャワー部 TOTO

    ハンドシャワー部

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ハンドシャワー部
    用途壁付シングル混合栓(ハンドシャワー,TL489-1/TL489EF系)用
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 自在スパウト TOTO

    自在スパウト

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    300mm、W26山20、泡まつキャップ付
    用途-
関連キーワード
...