カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「h5cc-a11」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
プジョー シトロエン用カーAVトレードインキット カナテクスプジョー シトロエン用カーAVトレードインキットカナテクス
16,575税込18,233
1個
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02)構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー