カテゴリ

  • 制御機器(72)
    • タイムスイッチ(2)
  • オフィス家具(321)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 保管用品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • バイク部品(31)
  • 切削工具(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(17)
  • 家電(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5f」の検索結果

関連キーワード
952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • 排水本体部(キックボックス部) TOTO

    排水本体部(キックボックス部)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    接続ねじW20山20、W35山16
  • 竹ヒゴ 銀鳥産業

    竹ヒゴ

    銀鳥産業
    1,498税込1,648
    1セット(4本×10袋)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

    タカチ電機工業
    2,898税込3,188
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 目皿部 TOTO

    目皿部

    TOTO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    目皿部
    用途排水金具(32mm,T6B/P/S系)用高さ(mm)15直径(mm)34
  • 鎖付ゴム栓部 TOTO

    鎖付ゴム栓部

    TOTO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    -
    用途-
  • 目皿部 TOTO

    目皿部

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり材質(Oリング)合成ゴム
  • クウキアツパッキンバイトン 大阪魂

    クウキアツパッキンバイトン

    大阪魂
    455,000税込500,500
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • キックボックス TOTO

    キックボックス

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水管
    用途キックボックスねじ径W35山16、W20山20
  • 排水本体部 TOTO

    排水本体部

    TOTO
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防爆丸頭ハンマー Ampco

    防爆丸頭ハンマー

    Ampco
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から75日以内出荷
    柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)

    CKD
    10,608税込11,669
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
    用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
  • フロートバルブ部ユニット TOTO

    フロートバルブ部ユニット

    TOTO
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用長さ(mm)185内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • 排水金具 TOTO

    排水金具

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 排水本体部 TOTO

    排水本体部

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    排水本体部
    用途手洗器用自走水栓(TEL800S1B/S2B/S3B)用
  • 排水本体部(排水管部) TOTO

    排水本体部(排水管部)

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    排水本体部(排水管部)
    用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
  • 排水金具 TOTO

    排水金具

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    排水金具
    用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用ねじ径PJ1 1/2
  • 排水弁部 TOTO

    排水弁部

    TOTO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • キックレバーユニット TOTO

    キックレバーユニット

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    キックレバーユニット
    用途排水金具(32mm、ポップアップ,TL521B系/TL525B系/TL538B系)用長さ(mm)193ねじ径W20山20
  • 連結金具(ポップアップ操作部) TOTO

    連結金具(ポップアップ操作部)

    TOTO
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    連結金具(ポップアップ操作部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 連結金具(引棒ガイド部) TOTO

    連結金具(引棒ガイド部)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 連結金具(ポップアップ操作部) TOTO

    連結金具(ポップアップ操作部)

    TOTO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 ワンプッシュ(TLDP1003J)、床排水金具 ワンプッシュ(TLDS1003J)、排水金具(T7W29系)用
  • 玉鎖 TOTO

    玉鎖

    TOTO
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    玉鎖
  • 玉鎖 TOTO

    玉鎖

    TOTO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    玉鎖
    用途ロータンク排水弁部(TS787CB/CLB)用長さ(mm)326
  • 排水弁部(左タイプ) TOTO

    排水弁部(左タイプ)

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
  • 連結金具(引棒部) TOTO

    連結金具(引棒部)

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 排水本体部(キックボックス部) TOTO

    排水本体部(キックボックス部)

    TOTO
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    キックボックス部
    用途-
  • ゴム栓 TOTO

    ゴム栓

    TOTO
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    -
    用途-くさりの有無なし
  • 連結金具(引棒部) TOTO

    連結金具(引棒部)

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    連結金具(引棒部)
  • 連結金具(引棒部) TOTO

    連結金具(引棒部)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    連結金具(引棒部)
    用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P26R,T7W14,T7W71),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S26R/T7W15/T7W72)用
  • 連結金具(インデックス部) TOTO

    連結金具(インデックス部)

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • 押し棒部 TOTO

    押し棒部

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    押し棒部
    用途台付自動水栓(TEN47系/TEN57系/TEN61系/TENA41系/TENA51系)用長さ(mm)173
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途排水金具(T7W40S)用
関連キーワード
...
タイムスイッチカテゴリ
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
"h5f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷