カテゴリ

  • 物流用品(1,256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • メカニカル部品(167)
  • 制御機器(120)
  • 作業工具(96)
  • 自動車純正部品(83)
  • 建築金物(75)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 作業服(70)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 測定用品(47)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 農業機械(41)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 機構部品(32)
  • 切削工具(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • テープ(23)
  • バイク部品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 清掃用品(17)
  • 家電(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 研磨材(14)
  • 電動工具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 日用品(8)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電気材料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5l」の検索結果

関連キーワード
2,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 自動車用ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機)

    自動車用ハンドルロック

    KATO-DENKI(加藤電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
    アズワン品番65-1858-26
  • ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライ

    ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
    規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
  • フレックスホース シリーズ ティックコーポレーション

    フレックスホース シリーズ

    ティックコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • リニアブッシュシール付 ロングタイプ THK

    リニアブッシュシール付 ロングタイプ

    THK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品

    未来工業
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌日出荷
    規格5型適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • シプラックカート 大一産業

    シプラックカート

    大一産業
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン・ステンレス
  • 卓上三脚 king(撮影・写真用品)

    卓上三脚

    king(撮影・写真用品)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます
    用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
  • シプラックカート Lタイプ 扶桑産業

    シプラックカート Lタイプ

    扶桑産業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
    材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
  • ウォールハンガー ドウシシャ

    ウォールハンガー

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
    材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
  • HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
  • 調整器用アクセサリ 流量計 日酸TANAKA

    調整器用アクセサリ 流量計

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
  • 油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ

    油圧爪つきジャッキレバー回転式

    ダイキ
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
  • つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 880シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    サイズ・カラー展開が豊富です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30仕様クラボウ プラスコットR使用
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
  • つなぎ服 1300シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1300シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,990税込10,989
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    右後ろ部分にヒップポケットが付いています。 前開き部分・袖口樹脂ボタンを採用しています
    ホワイト混率(%)綿100仕様前開き部分樹脂ボタン使用
  • つなぎ服 1160シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1160シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    背面にはノーフォークを採用しています。 腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用
  • タイロッドエンド 0714-0092OST GMB

    タイロッドエンド 0714-0092OST

    GMB
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番45430-2550・S4550-E0110・45430-2740・45430-2310・S4543-02740・45430-2311メーカーHINO
  • アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)

    ノーブランド
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    2穴加工がしてあり、取付が容易です。
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
  • マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1030シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    8,990税込9,889
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1600シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力三重環縫仕様です。 前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。ホワイト混率(%)綿100仕様強力三重環縫
  • つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1130シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
  • マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)

    南電機
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1761シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    4日以内出荷
    強力三重環縫仕様です。 フロントファスナー仕様です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。ホワイト混率(%)綿100仕様強力三重環縫
  • 節電標識マグネット タテ大 グリーンクロス

    節電標識マグネット タテ大

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容節電にご協力ください
  • 節水標識ステッカー タテ大 グリーンクロス

    節水標識ステッカー タテ大

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    節水標識は水の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節水への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.1縦(mm)300横(mm)225表示内容節水にご協力ください
  • つなぎ服 1135シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1135シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
  • つなぎ服 1035シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1035シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,590税込10,549
    1着
    4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
  • 節電標識ステッカー タテ大 グリーンクロス

    節電標識ステッカー タテ大

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)300横(mm)225表示内容節電にご協力ください
  • 節水標識マグネット タテ大 グリーンクロス

    節水標識マグネット タテ大

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    節水標識は水の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節水への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容節水にご協力ください
  • 5mmヘックスビット BAHCO(バーコ)

    5mmヘックスビット

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T omron(オムロン)

    スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • PVC耐油ロングブーツ ヤマショウ

    PVC耐油ロングブーツ

    ヤマショウ
    2,998税込3,298
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    男女兼用の耐油ロングブーツ。ソールが滑りにくい仕様になっています。
    用途軽作業など仕様男女兼用材質本体:PVC高さ(cm)40(5L)靴タイプ長靴
  • アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)

    ノーブランド
    859税込945
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    2穴加工がしてあり、取付が容易です。
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
  • アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)

    ノーブランド
    859税込945
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    2穴加工がしてあり、取付が容易です。
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
...