カテゴリ
- 物流用品(1,244)
- メカニカル部品(113)
- 制御機器(84)
- 作業工具(77)
- パソコン/周辺機器(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 建材・エクステリア(39)
- 農業機械(38)
- 測定用品(34)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 自動車補修部品(25)
- 切削工具(25)
- テープ(23)
- バイク部品(20)
- 縫製用品(19)
- 作業服(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 研磨材(12)
- 機構部品(11)
- 清掃用品(11)
- 溶接用品(10)
- 電動工具(10)
- 家電(9)
- 厨房用品(7)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バッテリー・電装(7)
- 学童・教育用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 医療(5)
- 卓上消耗品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,241)
- ニッセイ(110)
- CKD(55)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 近江精機(26)
- 岩田製作所(24)
- omron(オムロン)(21)
- サンゲツ(21)
- レイ・アウト(20)
- ATEN(19)
- 東リ(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- ビックス(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- 渡辺電機工業(11)
- 東京堂(11)
- AUTO-BI(山田辰)(9)
- 富士電機(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h5l」の検索結果

ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
自動車用ハンドルロック
KATO-DENKI(加藤電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付アズワン品番65-1858-26
ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
リニアブッシュシール付 ロングタイプ
THK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
ロック式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。付属品ハンドル
卓上三脚
king(撮影・写真用品)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
シプラックカート Lタイプ
扶桑産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から31日以内出荷シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ
IDEC(和泉電気)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
油圧爪つきジャッキレバー回転式
ダイキ¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
つなぎ服 880シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥12,980税込¥14,2781着翌々日出荷から4日以内出荷サイズ・カラー展開が豊富です。用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30仕様クラボウ プラスコットR使用
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット
IDEC(和泉電気)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
つなぎ服 1300シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,990税込¥10,9891着翌々日出荷から4日以内出荷右後ろ部分にヒップポケットが付いています。 前開き部分・袖口樹脂ボタンを採用しています色ホワイト混率(%)綿100仕様前開き部分樹脂ボタン使用
つなぎ服 1160シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷背面にはノーフォークを採用しています。 腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用
タイロッドエンド 0714-0092OST
GMB¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷主な適合純正品番45430-2550・S4550-E0110・45430-2740・45430-2310・S4543-02740・45430-2311メーカーHINO
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
つなぎ服 1030シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥8,990税込¥9,8891着3日以内出荷から4日以内出荷脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
スライドハンドル形アクチュエータ
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上鍵標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
つなぎ服 1600シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷強力三重環縫仕様です。 前開き部・袖口金属ボタン仕様です。用途自動車などの整備。 作業全般に。色ホワイト混率(%)綿100仕様強力三重環縫
つなぎ服 1130シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
つなぎ服 1761シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷強力三重環縫仕様です。 フロントファスナー仕様です。用途自動車などの整備。 作業全般に。色ホワイト混率(%)綿100仕様強力三重環縫
つなぎ服 1135シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
PVC耐油ロングブーツ
ヤマショウ¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷から5日以内出荷男女兼用の耐油ロングブーツ。ソールが滑りにくい仕様になっています。用途軽作業など仕様男女兼用材質本体:PVC色白高さ(cm)40(5L)靴タイプ長靴
アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥859~税込¥945~1本5日以内出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥859~税込¥945~1本5日以内出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH
船橋¥15,980税込¥17,5781着3日以内出荷から20日以内出荷フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000
空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11
さくら電子¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷から5日以内出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000素材綿100%
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15H)
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H)
ニッセイ¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ32H)
ニッセイ¥88,980税込¥97,8781台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
...