カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h62-0012」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ベアリング 40X62X12 91051HA2013 ホンダ

    ベアリング 40X62X12 91051HA2013

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91051-HA2-013
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA
    873税込960
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)12質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)190エコロジー商品長寿命
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップブラック材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
  • コンパクト温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
    用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • COB庫内灯 12-36V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COB庫内灯 12-36V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます
    用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
  • タフライトワイドテーブル YAMAZEN(山善)

    タフライトワイドテーブル

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    パーティサイズのワイド180cmロングテーブル。6本脚部の安心設計、作業台としても利用できます。丈夫なスチール製ヒンジ。安全ロック付き。高さ3段階調整可能 (40.5cm/62cm/70cm)。天板は水や熱に強くお手入れしやすい金属製メッシュ天板。ダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せられます。
    用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見/運動会材質【構造部分】天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)【表面加工】天板:ポリエステル樹脂塗装、フレーム・脚部:アルマイトブラック耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×82×40.5/62/70、(収納時)47×82×12高さ調節3段階(40.5cm/62cm/70cm)
  • JIS規格 万能ラジオペンチ HOMEMADE

    JIS規格 万能ラジオペンチ

    HOMEMADE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ無し材質(本体)S58C質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVC
  • 輸入車用油圧装置,オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用油圧装置,オイルフィルター

    MANN-FILTER
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
    用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
  • 2つ花箸置 丸モ高木陶器

    2つ花箸置

    丸モ高木陶器
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質磁器土質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×16×12TKG品番9-1849-3701TKG品番(2017)6-1648-3801
  • Micronel 軸流ファン MICRONEL

    Micronel 軸流ファン

    MICRONEL
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ソール用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    18,980税込20,878
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 丸紋箸置 丸モ高木陶器

    丸紋箸置

    丸モ高木陶器
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質磁器土質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×16×12TKG品番9-1849-3601TKG品番(2017)6-1648-3701
  • 精密スチールパラレルセット (9組セット) VERTEX(バーテックス)

    精密スチールパラレルセット (9組セット)

    VERTEX(バーテックス)
    39,980税込43,978
    1式
    翌々日出荷
    セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本材質S45C質量(kg)11.6硬度HRC50~55精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • パラレルブロックセット ファーステック

    パラレルブロックセット

    ファーステック
    53,980税込59,378
    1セット(9組×18個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • スチールグレーチング(一般会所ます用 並目 ノンスリップ) マキテック

    スチールグレーチング(一般会所ます用 並目 ノンスリップ)

    マキテック
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    一般会所用ます蓋です。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき
  • ソール スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    ソール スクロール用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    寸法F(mm)4図面番号5
  • インバータ発電機 やまびこジャパン

    インバータ発電機

    やまびこジャパン
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
    仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップアズワン品番65-9577-13
  • P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
    備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001

    AISIN(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • まくら型箸置 福井クラフト

    まくら型箸置

    福井クラフト
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●サイズ(W):62mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):12mm●重量:8g●材質:熱硬化性樹脂
  • オイルシール D40 62 12 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D40 62 12

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格D406212図解NoMW2540(8X7) 部品 オイルシール D40 62 12_No.21、MW2531(8X7) 部品_No.21、MW2530 工業用ポンプ部品_No.16、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.20、MW2530(8X7) 部品_No.21、MW2520H(8X7) 部品_No.23、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2570 工業用ポンプ部品 オイルシール D40 62 12_No.17、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2571 工業用ポンプ部品 オイルシール D40 62 12_No.15、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.17、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.17、MW2020H(8X7) 部品_No.26、MW1520H(8X7) 部品_No.23、MW2530(2004) 部品_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.17、MW2531 部品_No.21
  • 枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックル J&J

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ゴムマルパッキン 27X35X3T BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 27X35X3T

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格27X35X3T部品名称ゴムマルパツキン 27X35X3T図解NoMS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.15、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.15、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.15、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.15、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.15、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.13、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.8、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.10、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.15、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.8、MS-601D-1 噴口、配管関係部品_No.3、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、座席部品_No.3、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.3、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.12、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.13、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.8、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.13、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.8、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.13、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.12、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.13、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.15、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.13
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M161シユ部品名称6カクナツト図解NoBSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 元ブーム部品_No.5、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.22、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.27、MRS60-302 フレーム、ソウコウブ部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.62、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.61、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.62、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.7、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.63、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.3、BSM-1670SLT(18) ブーム取付台部品_No.33など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考M16規格M16コガタマル部品名称ヒラザガネ図解NoMRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.53、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.4、MRS90-502BSLT ブーム2部品_No.49、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.35、SSA-α510DX リヤアクスル部品_No.8、MRS90D-500BSLT ブーム(2)部品_No.46、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.19、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.38、MJI-310 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.17、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.38、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.4、MRS60-302 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、SSA-α500 チェンジレバー サブ部品_No.12、MRS60H-350 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49など
  • ヒラザガネ M8 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M8

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ M8図解NoMPM-950 車台関係,草刈用部品_No.61、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.13、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.12、MPM-1350H エンジン関係部品_No.3、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.62、MPM-1350H プーリ関係部品_No.31、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.62、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.21、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.88、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.64、MPM-950HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.20、MPM-850 操作関係部品_No.10、MPM-950 操作関係部品_No.10、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.35、MPM-950H カリハ関係部品_No.29、MPM-1350 エンジン関係部品_No.8、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.28など
  • ストップウォッチ 英語版校正証明書付 ナビス(アズワン)

    ストップウォッチ 英語版校正証明書付

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ネックストラップ付きです。
    仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 ナビス(アズワン)

    ストップウォッチ 中国語版校正証明書付

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ネックストラップ付きです。
    仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
  • 銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ14 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ14

    鈴木ブロンズ継手
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HYU Φ14●適合ホース内径:12~13.5●適合スパナ袋ナットH1:24●中心よりの長さ:62●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001525アズワン品番67-4859-39