カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「h62-0034」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

    椿本チエイン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1リンク
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
  • 充電器 USB-A×10ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット エレコム

    充電器 USB-A×10ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
    付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
  • TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
  • ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ

    ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥54,589税込¥60,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原

    フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品

    萩原
    ¥8,998税込¥9,898
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:桐、柳棚可動棚:3ピッチ
  • TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

    椿本チエイン
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類横仕切板(DSAタイプ)
  • 18-8プリン型 貝印

    18-8プリン型

    貝印
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    サイズ小容量(mL)60品番DL-6237上径×下径×高さH(mm)43×62×34品名・タイププリン型TKG品番9-1072-0503
  • ONE.取り込みやすいハンガー パークレーン

    ONE.取り込みやすいハンガー

    パークレーン
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    引っ張るだけで簡単取込。からみにくいピンチを採用で広げる際のストレス緩和します。キャッチフックを採用し、物干し竿からの落下を防止します。キャッチフックは本体アーム部にハンドルがあるので開閉も楽に行えます。ドアや鴨居に掛けやすい内臓フック付きで室内干しにも対応しています。
    用途下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。取込しやすくピンチ同士がからみにくい。ピンチ同士が離れないイライラを解消します。突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線色ホワイト/グレー区分新品
  • ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
  • Mバインドオメガ 友屋

    Mバインドオメガ

    友屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
    角度調節で統一感ある表示が可能です。
    仕様推奨ポップ:B8~B6ラミ加工(0.4mm厚までのカードケース)備考○クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°ピッチで回転しますパイプ径(Φmm)設置可能:Φ30以下クリップ有効範囲:上部クリップ5mm厚まで、下部クリップ30mm厚まで素材スチロール、ポリアセタール、軟質素材
  • 排気トップ ベンドトップΦ100防滴仕様 ノーリツ

    排気トップ ベンドトップΦ100防滴仕様

    ノーリツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)80内径(Φmm)101.3対応機種GTH-C(P/V)2460-T/-TB/-H-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-T/-TB/-H-1シリーズ、GQ-C●●34WZ-C、GQ-C2434WS-C/TB、GT-C(P/V)●●62-T/TB/H-2、GQ-C●●38WXS-T/-H
  • ランドリーパイプ縦収納ブラケット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプ縦収納ブラケット

    RELIANCE(リラインス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    ランドリーパイプの縦型収納受金具。 リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
    材質本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂表面処理カバー:クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×34浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ダイレクトソケット PD30W カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
  • セパレートソケット 2PD30W カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
  • tower タワー 伸縮 食洗機ラック 山崎実業

    tower タワー 伸縮 食洗機ラック

    山崎実業
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    13日以内出荷
    工事不要の置き型食洗機の設置に便利なラック。伸縮式でキッチンの幅に合わせた設置が可能。 シンクに渡して設置する際は、アジャスターでシンクの段差に対応。小さい食洗機も、縮めて省スペースで収納。 ラック下の高さが約13cmで、調理スペースが広々。お掃除しやすい。
    材質天板/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フレーム/スチール(粉体塗装)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37~62×36×15~16.5(アジャスター含む)、ラック下/32.5~57.5×34×13~14.5天板寸法(cm)W35~60×D36
  • tower タワー トースターラック 山崎実業

    tower タワー トースターラック

    山崎実業
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    13日以内出荷
    トースターや調理家電などの収納に便利なラック ワイドサイズ。 コーヒーメーカーや調理家電、よく使う鍋やキッチンストックの収納に。 2段階、棚の高さを変えられる。
    材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×35×36内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚下/62×34×31.5(上段使用時)、21.5(下段使用時)