カテゴリ
- 塗料(20)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アサヒペン(5)
- イサムエアゾール(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ロックペイント(3)
- サンデーペイント(3)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- カンペハピオ(1)
- コーセル(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- グリーンハウス(1)
- 下村工業(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- テック(TEC)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h62-0027」の検索結果

ラッカースプレー(高濃度タイプ)
ロックペイント(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181ケース(300mL×6本)当日出荷から5日以内出荷ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
油性アクリルラッカースプレー
ロックペイント(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー
(718件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(300mL)ほか当日出荷2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
スプレーラッカー (丸パターン)
ロックペイント(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(300mL)ほか当日出荷速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
アスペンラッカースプレー
アサヒペン(144件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
高耐久ラッカースプレー
アサヒペン(369件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーSL
サンデーペイント(79件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
ラッカースプレー 高機能
(422件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーJ
サンデーペイント(60件のレビュー)¥499税込¥5491本(300mL)当日出荷信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー JAPAN
ニッペホームプロダクツ(67件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレー
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(300mL)ほか当日出荷霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)主成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
エアーラッカー
イサムエアゾール¥7,898~税込¥8,688~1箱(300mL×6本)ほか当日出荷から7日以内出荷速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアーウレタン
イサムエアゾール(35件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(315mL)ほか当日出荷から5日以内出荷強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品主成分2液型アクリルウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
水性多用途スプレー
アサヒペン(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーカラー
イサムエアゾール¥1,230税込¥1,3531個(300mL)当日出荷から3日以内出荷超速乾性で美しい光沢のスプレーカラー。塗り面積:1m22回塗り、乾燥時間:10-15分 木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
クリエイティブカラースプレー
アサヒペン(52件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
キャンデーカラースプレー
イサムエアゾール(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
BIGPRO アクリルスプレー
アサヒペン(28件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(46件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スイッチング電源
コーセル¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision S27e-20 62AFKAR2J9 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥6,298税込¥6,9281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision S27e-20 62AFKAR2J9取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂![コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71014082-171116-02.jpg)
コロコロケシコロ with レターオープナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。適合(インクカートリッジ)SA-C151質量(g)26(インクカートリッジ含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27印面サイズ(mm)(幅)15インク油性顔料耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)繰り返し・詰め替え対応
フルHD対応 HDMI 50M延長器
テック(TEC)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
LED保安灯ナイトライト
東芝ライテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質プラスチック色ニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
卓上ポップスタンド 伸縮タイプ
ストア・エキスプレス¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷横幅・高さが調節できる、卓上用のポップスタンド。 大判のポスターを吊り下げることができます。 スライドバーを伸ばすことでヨコ幅を調整し、ワンタッチレバーで固定します。 クリップは簡単に付け外し可能です。 約5mm厚までのポップをご使用いただけます。材質スチール/粉体塗装、クリップ:樹脂寸法(Φmm)スライドバー:9.5パイプ径(Φmm)スタンドパイプ:159/スライドパイプ:12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95~125×27×62~95
モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。一体型のケーブルは必要な長さに調節できるうえ、持ち忘れの心配もないため、日常使いのスマホ充電に便利です。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。 。一体型のケーブルは巻き取り式(長さ約62cm)で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。一体型ケーブルまたはUSB Type-CポートからはUSB Power Delivery最大20W、USB-Aポートからは最大18Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電に対応し、外出先での急なバッテリー切れでも安心です。 。いずれのポート/ケーブルでも単独使用時に限ります。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護を採用した安全設計によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぐことが可能です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。一体型ケーブルのコネクター部には高級感のあるメタル装飾を施しています。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1色ミッドナイト質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~40出力[単独接続時]USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル、[2ポート以上同時接続時]合計最大15W(5V/3A)コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:5/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約27×約80バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約1時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:3/2.22/1.67(最大20W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)3.7V/2500×2各種認証○PSE 特定以外の電気用品繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)18.5
ハンドポンプ
淡野製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能材質PVC,アルミ、ゴム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×8×62ホース長さ(cm)120アズワン品番63-4086-99
ウッドスツール ハイ
クロシオ¥10,980税込¥12,0781脚3日以内出荷前後で高さを変えた足置きにより身長に合わせてお使いいただけます。緩やかにカーブした座面が身体に優しくフィットします。ハイタイプですので高さのあるカウンターなどに合わせてお使いいただけます。軽量設計ですので女性の方でも簡単に持ち運びが可能です。材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×27×62組立状態完成品
TXトレー オーバル L27
cotta¥4,398税込¥4,8381個(100個)3日以内出荷オーブンでの焼成、蒸し、冷凍が可能な機能性トレー! 生産後そのまま包装、販売が可能です。 半熟食感のスフレチーズやとろけるチョコスイーツにも最適です。仕様【オーブン】可材質耐熱樹脂寸法(mm)内寸69×47(底62×40)×H27色茶容量(mL)66耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20
ユニコーンホッパー
SUNNYLIFE(サニーライフ)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。 海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。 お子様が喜ぶこと間違いなし!可愛らしいユニコーンの乗り物おもちゃ。 気軽に遊べて、夏を楽しむのにぴったり。セット内容ホッパー本体、ストッパー、エアポンプ材質ポリ塩化ビニル耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×62×45適合年齢(歳)4歳以上
セミハードケース(ホック式)
名古屋眼鏡¥699税込¥7691個5日以内出荷から6日以内出荷携帯に優れた薄型メガネケースです。材質ポリスチレン・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック)質量(g)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×27×150鼻あてなし
採気口 パッキン付 LD-5R用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ
ニックス¥3,898税込¥4,2881箱(100個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応



























![コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71014082-171116-02.jpg)