カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)

「h62-0195」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ)ロックペイント(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(300mL×6本)
当日出荷から5日以内出荷
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
レガート ビアー 東洋佐々木ガラスレガート ビアー東洋佐々木ガラス
5,198税込5,718
1セット(6脚)
5日以内出荷
容量(mL)350寸法(mm)Φ62×M72×H195品名・タイプワイングラスEBM品番2238600
イージーケアランチスリム 岩崎工業イージーケアランチスリム岩崎工業
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ふた、パッキン、吸気弁が一体化。本体にも凹凸がなく、お手入れが簡単。中身が温かいうちにふたを閉めると、冷えてから内圧が下がり吸い付いて開かない現象が起こりますが、この商品は留め具を開く事で、吸気弁が作動しふたの吸い付き現象を防止します。電子レンジOK(本体・中仕切り)・食洗機OK銀イオンで抗菌(本体・フタ・中仕切り)防汚加工(本体・フタ・中仕切り)
材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマーダークグレー段数1段
キッズメイト ウェーブマグ 小 33070シリーズ 朝日化工キッズメイト ウェーブマグ 小 33070シリーズ朝日化工
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。