カテゴリ

  • 卓上消耗品(9)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h62-85」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンプ台(油性顔料タイプ・小形) コクヨスタンプ台(油性顔料タイプ・小形)コクヨ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ小形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類小形(1号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)65×40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16エコマーク認定番号18 112 048
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・釘抜き等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様スリーリング質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
均窯緑ペコ小湯呑 カネ大白木屋均窯緑ペコ小湯呑カネ大白木屋
499税込549
1個
当日出荷
材質陶器容量(mL)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×85
ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ミニストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
ヒワ青地貫入長湯呑 カネ大白木屋ヒワ青地貫入長湯呑カネ大白木屋
499税込549
1個
当日出荷
材質陶器容量(mL)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×85
スナックケース HEIKOスナックケースHEIKO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100枚)
当日出荷
材質
ラーラ ブランデー 東洋佐々木ガラスラーラ ブランデー東洋佐々木ガラス
4,398税込4,838
1セット(6脚)
5日以内出荷
容量(mL)330寸法(mm)Φ62×M85×H126品名・タイプワイングラスEBM品番1543500
レセプション ワイン 東洋佐々木ガラスレセプション ワイン東洋佐々木ガラス
6,298税込6,928
1セット(6脚)
5日以内出荷
品名・タイプワイングラス
Mバインドオメガ 友屋Mバインドオメガ友屋
329税込362
1個
4日以内出荷
角度調節で統一感ある表示が可能です。
仕様推奨ポップ:B8~B6ラミ加工(0.4mm厚までのカードケース)備考○クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°ピッチで回転しますパイプ径(Φmm)設置可能:Φ30以下クリップ有効範囲:上部クリップ5mm厚まで、下部クリップ30mm厚まで素材スチロール、ポリアセタール、軟質素材
マルチセンサーライト 太知ホールディングスマルチセンサーライト太知ホールディングス
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。
付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3
多機能ランドセルラック キャスター付き 子供部屋 木製 本棚  絵本ラック キッズ ジェイケイ・プラン多機能ランドセルラック キャスター付き 子供部屋 木製 本棚 絵本ラック キッズジェイケイ・プラン
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ランドセルや帽子など、お子様の身の回りの物をすっきりコンパクトに収納できるランドセルラック。 収納するものから考えられたデザインは、シンプルながらも機能性抜群! 「リビング学習」にぴったりなキャスター付きのランドセルラック。 真ん中の仕切り棚は6つに仕切られているので曜日や科目に合わせて収納できます。 本体横は左右どちらにもフックの取り付けが可能です。
仕様背面化粧有り・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)・フック2個付き材質[本体]プリント紙化粧合板組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×85入数1
ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品萩原
18,980税込20,878
1台(1台)
翌々日出荷
広げるだけでベッドにもなるソファベッド。普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。さらに背もたれのキルティング生地とお揃いの、可愛いクッションもついてきます。アクセントにもなるヘッドボードは、寝返り時もクッションがずれにくく、安定した寝心地をキープ。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・グレーの3色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。。
用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。材質【フレーム】スチール【張地】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム備考〇クッション1ヶ付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×70/173×62/40(座面高:20/10)
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
ミニ調理器セット CAPTAIN STAGミニ調理器セットCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリアーなフタ付きでコンパクトに収納できる、コンパクトサイズの野菜調理器セットです。底面には滑り止めがついているので、3種類の調理プレートでらくらく下ごしらえが出来ます。手を保護する安全ホルダー、収納に便利なメッシュケース付き。キャプテンスタッグのアルミ角型クッカーL(UH-4115)に収納可能。
セット内容容器(フタ付き)、安全ホルダー、調理プレート(おろし2種、スライス)、メッシュケース材質調理プレート・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)フタ・受け皿:AS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)金属部(刃部):ステンレス鋼メッシュケース:ポリエステル質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)85×176×62
面引鏝 カネシカ面引鏝カネシカ
2,298税込2,528
1個(1丁)
翌々日出荷
材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
モダンホワイト そば千代口 EBM(江部松商事)モダンホワイト そば千代口EBM(江部松商事)
759税込835
1個
翌々日出荷
飾りっけのない落ち着いた色調汎用性の高いポピュラーな和食器です
容量(mL)190寸法(Φ×高さH)(mm)85×62EBM品番8180760
防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
カップ スリーラインカップスリーライン
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれた新アイテムの登場です。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)190寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×85×62電子レンジ×食器洗浄機
アイルウォークα アイルリンクアイルウォークαアイルリンク
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
座面を下ろすと自動でブレーキが作動する歩行車
材質アルミ寸法○バッグ積載量:3kg○耐荷重:75kg○キャスター径:18.5cm○前輪タイヤ:2WAY 固定と左右60度○使用時寸法(約):H79.5~88.5(4段階)×W51.5×D62cm○収納時寸法(約):H85×W51.5×D38cm
SA手スリ シコクSA手スリシコク
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
便器までの移動、方向転換、便器からの立ち座りなど、一連の動作を補助します。従来の手すりと壁固定のL型手すりの2つの機能を1台に盛り込み、すっきりと配置できます。高位置で手すりをつかむことができ、立ち上がり時のふらつきを解消します。ベルトで便器を包み込み固定するため、あらゆる形状の便器により密着して固定できます。
材質フレーム:ステンレス/手すり:天然木(ウレタン塗装)質量(kg)約17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~72×69×85~100
染付祥瑞千代口 カネ大白木屋染付祥瑞千代口カネ大白木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質磁器電子レンジ食器洗浄機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×28
赤絵切立厚口湯呑 カネ大白木屋赤絵切立厚口湯呑カネ大白木屋
879税込967
1個
7日以内出荷
材質磁器容量(mL)190寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×85
SA手すり シコクSA手すりシコク
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
便器までの移動⇒方向転換⇒便器からの立ち座りなど一連の動作を補助
材質【フレーム】ステンレス【肘掛け】天然木(ウレタン塗装)【U字補助手すり】天然木(ウレタン塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~72(左右5ずつ 無段階調節)×46×85~100(3.ずつ 6段階調節)手すり高さ(mm)560~710(3ずつ 6段階調節)