カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h62-5821」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)ロックペイント(48件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)塗布面積(m2/缶)約2.0塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
関連キーワード
ラッカースプレーカテゴリ
関連カテゴリ