カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 厨房用品(35)
  • 自動車純正部品(26)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 物流用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(11)
  • 建築金物(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 防災用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h65-50」の検索結果

関連キーワード
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二槽シンク用
    仕様スパナR371材質ポリプロピレン
  • カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カゴ付流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂取付ネジ径87
  • スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO

    スパークガードホース ホースのみ50m

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
  • ゲート(L),サイド MAZDA(マツダ)

    ゲート(L),サイド

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • ゲート(L) サイド (1K) MAZDA(マツダ)

    ゲート(L) サイド (1K)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ

    丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

    タカノ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
  • PRE-TH655 UNION(ユニオン)

    PRE-TH655

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法21.8×20×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    749,800税込824,780
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプ差動
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500

    マキテック
    9,998税込10,998
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製適合ベルト幅(mm)500
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
  • 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 丸吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 楕円吹き

    サンデーペイント
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 18-0セルクルリング丸型 65径×H50mm cotta

    18-0セルクルリング丸型 65径×H50mm

    cotta
    619税込681
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレス板厚(mm)0.5寸法(Φ×mm)65×H50
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
  • 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット(ミニサイズ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
    用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ブラック
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    679税込747
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • マグネットクリップ LION (ライオン事務器)

    マグネットクリップ

    LION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 激落ちくん トレループホコリ取り LEC(レック)

    激落ちくん トレループホコリ取り

    LEC(レック)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サッと手に取ってお掃除。溜まったホコリはまとめてポイ!汚れにピタッと密着する高密度ブラシのくり返し使えるホコリ取りです。使った後はケースに通すだけ!クリーニングスポンジは両面使用可能です。リビングに置いてもスッキリなケース付き。
    用途ホコリ取りに。シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
  • 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]

    液晶用クリーナー 詰め替え

    PLUS(プラス)[文具]
    799税込879
    1個(50枚)
    当日出荷
    ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
    材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
  • マグネットパネルホルダー 友屋

    マグネットパネルホルダー

    友屋(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    コーナー表示、パネルの取付けに。
    仕様3~7mmの発泡ボード固定可能材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て L型

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
  • SA18-0セルクルリング丸型 TKG

    SA18-0セルクルリング丸型

    TKG(14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-0ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 戸当りゴム 信和自動車工業

    戸当りゴム

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
    用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2

    ELPA(1件のレビュー)
    797税込877
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
    用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
  • スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム

    スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。
    用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。 。耐荷重は約5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 。2枚入りです。 。ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。バッグやポケットなどからスマートフォンを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップホールシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)2枚材質ポリエステル、亜鉛合金耐荷重(kg)約5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×50
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
"h65-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷