HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4
エンジンに強い!!
最新のTOYOTA車にも対応
品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。
Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。
JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。
交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。
オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
- サイズ
- Φ65×H50 / M20-P1.5
- タイプ
- TYPE4
- 内容量
- 1個
フィルター・エレメント の新着商品
カテゴリ